CT6/1500 Przekładnik prądowyABB

files/fotob/1655711.jpg.
CT6/1500 Przekładnik prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CT
Nr Katalogowy: 
2CSG421220R1101
Kod EAN: 
8012542606307
Symbol Sonepar: 
P01013965
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CT6/1500 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość przepustu
22 mm
Wysokość przepustu
20 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
20 VA
Znamionowy prąd pierwotny
1500 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
50 mm
Szerokość otworu
64.7 - 64.7 mm
Wysokość otworu
22.5 - 22.5 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Legalizowany
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Skalibrowany
Tak
Klasa dokładności
0,5
Z szyną miedzianą
Tak
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar