LB PLUS 25A 3mb 2+2 Element prosty z gniazdemLEGRAND

files/fotob/664886.jpg.
LB PLUS 25A 3mb 2+2 Element prosty z gniazdem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
75170101
Symbol Sonepar: 
P01499678
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Szynoprzewody małej mocy LB Plus - System LB plus to szynoprzewody rozdzielcze o prądzie znamionowym od 25 do 63 A - Wykonanie 2-, 4-, 6- i 8-przewodowe - Stopień ochrony IP55 - System LB Plus pozwala na stosowanie wtyczek 10, 16 i 32 A - osiada rozbudowaną funkcjonalność przy jednocześnie mniejszej liczbie elementów wykorzystując wspólne dla różnych wykonań akcesoria Parametry produktu: Element prosty- Typ A - Obciążalność: 25 A - liczba gniazd: 2 + 2 - Długość: 3 m - Wersja 6 - przewodowa (256) - Sztywna obudowa ze stali galwanizowanej - Przewody izolowane samogasnącym tworzywem sztucznym(IEC 60695-2-12 i V0 zgodnie z UL94) - Standardowe gniazda odpływowe z osłonami IP55 zabezpieczonymi przed wypadnięciem - Stopień ochrony IP55 - Stopień ochrony przed uderzeniem IK07

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Długość elementu liniowego
3000 mm
Liczba biegunów
3
Liczba odpływów
4
Liczba przewodów (bez uziemienia)
6
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
400 V
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
25 A
Szerokość
35 mm
Wysokość
46 mm
Kolor
Szary
Model
Podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP55
Model elastyczny
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar