Dla złącza montowanego w środowisku laboratoryjnym lub produkcyjnym, Prosty w montażu, Do procesu montażowego: przygotowanie przewodów, klejenie, zaciskanie, polerowanie, Instrukcje montażu można znaleźć w skrzynce montażowej GOF, Wszelkie montaże złączy światłowodowych powinny być przeprowadzane przez instalatorów przeszkolonych w tym zakresie, Zestawy złączy LC i SC dostępne w wersji zielonej (jednomodowe APC), niebieskiej (jednomodowe PC) i szarej (wielomodowe), Średnica ferruli: LC: 1,25 mm (tlenek cyrkonu) SC, ST: 2,5 mm (tlenek cyrkonu), Do montażu na przewodach o średnicach od 1,7 mm do 2,1 mm, LC zgodne z normą IEC 61754-20, SC zgodne z normą IEC 61754-4, ST zgodne z normą IEC 61754-2, Zestaw zawiera wszelkie niezbędne części montażowe