YKSY 61x1,0 żo /1kV żyły białe Kabel sygnalizacyjnyELPAR

files/fotob/1131318.jpg.
YKSY 61x1,0 żo /1kV żyły białe Kabel sygnalizacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5901854420561
Kod EAN: 
5901854420561
Symbol Sonepar: 
P01720860
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kabel (K) sygnalizacyjny (S), o żyłach miedzianych jednodrutowych lub wielodrutowych, w izolacji polwinitowej (Y) i w powłoce polwinitowej (Y), z żyłą ochronną zielono-żółtą (żo) lub bez żyły ochronnej zielono-żółtej (żo) lub w osłonie ochronnej polwinitowej (y)

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 0 °C
Liczba żył
61
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
278 mm
Napięcie znamionowe U
1000 V
Napięcie znamionowe U0
600 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
27.8 mm
Znamionowy przekrój żyły
1 mm²
Średnica żyły
30.6 mm
Kolor izolacji
Kilka
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Pancerz/zbrojenie
Brak
Odpowiedni jako kabel średniego napięcia
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Ekran
Nie
Nadaje się jako przewód instalacyjny
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Odpowiedni jako kabel wysokiego napięcia
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Bariera ochronna
Brak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Nie
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Brak
Żyła uziemiająca
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Żyły skręcone
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar