Serwosilnik BCH16 został zaprojektowany tak, aby pasował do serwonapędów Lexium 16 i należy do gamy Easy Lexium 16. Ten silnik ma kołnierz 60 mm i średnicę wału 14 mm. Jego ciągła moc wynosi 200W przy wysokiej bezwładności. Jego prędkość znamionowa wynosi 3000 obr./min. Jest wyposażony w enkoder inkrementalny 2500ppr. Kombinacje serwonapędów Lexium 16 i serwosilników BCH16 zostały specjalnie zaprojektowane w celu łatwej integracji i uruchomienia w Twojej maszynie. Ma końcówkę wału z wpustem i uszczelnieniem olejowym. Stopień ochrony końcówki wału i obudowy wynosi IP65. Wały silnika standardowo posiadają stopień ochrony IP 65. Mierzy 60 mm szerokości, 73 mm wysokości, 106,5 mm głębokości i waży 1,1 kg. Kombinacje serwonapędu Easy Lexium 16 i silnika BCH16 zostały zaprojektowane z myślą o łatwej integracji i uruchomieniu w prostych maszynach z aplikacjami do sterowania pozycją i pozycjonowaniem z małą lub dużą prędkością, prostym ruchem. Jest zgodny z normą EN/IEC 61800-5-1 i posiada certyfikat CE. Ten silnik został zaprojektowany z myślą o kompatybilności z serwonapędami LXM16DU02M2X i LXM16MU02M2X. Kombinacje serwomotorów z serwonapędami opierają się na klasie mocy, zarówno serwomotor jak i serwonapęd mają tę samą klasę mocy. Kombinacje serwonapędu Easy Lexium 16 i serwosilnika BCH16 zostały specjalnie zaprojektowane w celu łatwej integracji i uruchomienia w Twojej maszynie. Kombinacje serwonapędów Easy Lexium 16 i serwosilników BCH16 zapewniają odpowiedni poziom wydajności dla większości prostych maszyn do sterowania ruchem
Dane techniczne
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
0
Liczba faz
3
Moc znamionowa przy częstotliwości znamionowej
2 kW
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
220 V
Prąd znamionowy
12 A
Wielkość mechaniczna wg IEC
180 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 40 °C
Znamionowa prędkość obrotowa przy częstotliwości znamionowej
Jest to zestaw połączeniowy dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 oraz współpracujących z nimi serwosilników BCH16. Zestaw ten zawiera jedno plastikowe złącze do utworzenia jednego kabla zasilającego. Przekrój kabla do podłączenia do tego złącza wynosi 4G0.75mm kwadratowego. Umożliwia...
Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód...
Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód...
Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód...
Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód...
Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód...
Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód...
Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód...