LXM32MD18N4 18A 3x480V SERVO WZMACNIACZSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505901.jpg.
LXM32MD18N4 18A 3x480V SERVO WZMACNIACZ
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 32 & MOTORS
Nr Katalogowy: 
LXM32MD18N4
Kod EAN: 
3606480076886
Symbol Sonepar: 
P00852927
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten serwonapęd Lexium 32 działa przy znamionowym napięciu zasilania 208–480 V AC. Może zasilać 3-fazowe silniki synchroniczne BMH lub BSH, a jego ciągły prąd wyjściowy wynosi 6 A przy 8 kHz. Kompaktowe wymiary serwonapędu i powiązanego z nim silnika serwo zapewniają maksymalną moc w minimalnej przestrzeni. Ten serwonapęd zaprojektowano specjalnie z myślą o maszynach przemysłowych. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, mocą i prostą obsługą oraz jest przeznaczony do zastosowań związanych ze sterowaniem ruchem. Jest zgodny z międzynarodowymi normami IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 oraz ma certyfikat UL i CSA i oznakowanie CE. Opracowano go w celu spełnienia wymagań dyrektyw z zakresu ochrony środowiska (RoHS)

Dane techniczne

Głębokość
237 mm
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
1.8 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
1.8 kW
Maks. napięcie wyjściowe
230 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
8 Hz
Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym
1.8 kW
Napięcie sieci
208 - 480 V
Szerokość
68 mm
Wysokość
270 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowe napięcie wyjściowe
230 V
Znamionowy prąd wyjściowy
6 A
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
6 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Rodzaj przemiennika
Inne
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CEXSPUCZXSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, STANDARD, 1 użytkownik
Porównaj
ESEEXPCZZSPMZZ
CEXSPUCZXSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
LXM32 CANOPEN SUBD9 KASETA KOMUNIKACJI

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny CANopen jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar. Wyposażony jest w 9-cio drogowe męskie złącze SUB-D. Jest kompatybilny z napędami Altivar Machine i Altivar Process. Umożliwia on integrację napędu o zmiennej prędkości z siecią sterowania procesem
Porównaj
VW3A3618
LXM32 CANOPEN SUBD9 KASETA KOMUNIKACJI
Szybki podgląd: Opis i parametry
LXM32 TCP/IP KASETA KOMUNIKACJI ETHERNET

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny Altivar Ethernet TCP/IP posiada 2 porty ze złączami RJ45 Jest kompatybilny z Altivar Machine ATV320, Lexium 32 i Altivar 32. Wymienny moduł umożliwia podejmowanie w ostatniej chwili decyzji dotyczących protokołu komunikacyjnego napędu, co ułatwia zarządzanie projektem...
Porównaj
VW3A3616
LXM32 TCP/IP KASETA KOMUNIKACJI ETHERNET
Szybki podgląd: Opis i parametry
OSŁONA IP67 DO SILNIKA BMH100 Silnik
Porównaj
VW3M2307
OSŁONA IP67 DO SILNIKA BMH100 Silnik
TCSMCNAM3M002P CONNEXIUM SWITCH

Opis produktu

Ten zestaw przewodów USB/RJ45 umożliwia komunikację między komputerami PC a przemiennikiem Jest kompatybilny z produktami Altivar Machine ATV320, Altivar 12, Altivar 312 Solar, Lexium 32i, Lexium ILA, ILE, ILS, Acti 9 Smartlink, Lexium 28, SoMove oraz Altivar Machine ATV340. Umożliwia bezpośrednie...

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba biegunów
2
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
TCSMCNAM3M002P
TCSMCNAM3M002P CONNEXIUM SWITCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3607 KARTA PROFIBUS DP

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny PROFIBUS DP V1 jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar Jest on wyposażony w 1 x 9-drożne żeńskie złącze SUB-D. Jest kompatybilny z napędami Altivar Machine i Altivar Process. Umożliwia integrację napędu o zmiennej prędkości w sieci sterowania...
Porównaj
VW3A3607
VW3A3607 KARTA PROFIBUS DP
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3608 KARTA KOMUNIKACJI CANopen

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny CANopen Daisy chain jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar Wyposażony jest w 2 złącza RJ45. Jest kompatybilny z napędami Altivar Machine i Altivar Process. Umożliwia on integrację napędu o zmiennej prędkości z siecią sterowania procesem
Porównaj
VW3A3608
VW3A3608 KARTA KOMUNIKACJI CANopen
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3628 KARTA PROFIBUS DP V1

Opis produktu

Produkt ten jest częścią gamy Altivar, oferty napędów o zmiennej prędkości dla silników asynchronicznych. Moduł komunikacyjny obsługuje protokoły CANopen i CANmotion. Wyposażony jest w 5-cio drogowy blok zacisków śrubowych do podłączenia elektrycznego. Seria ta jest kompatybilna z serwonapędami...
Porównaj
VW3A3628
VW3A3628 KARTA PROFIBUS DP V1
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4422 15A 240V-500V FILTR EMC

Opis produktu

Akcesoria VW3A Filtr wejściowy EMC Scheider Electric umożliwia zgodność przemiennika z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej. Został on zaprojektowany tak, aby zredukować emisje przewodzone w sieci zasilającej i zwiększyć maksymalną długość kabla silnika. Prod ukt jest zgodny...
Porównaj
VW3A4422
VW3A4422 15A 240V-500V FILTR EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4553 DŁAWIK SIECIOWY

Opis produktu

Ten dławik liniowy jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości gamy Altivar. Jego prąd znamionowy jest równy 17A Zapewnia lepszą ochronę przed przepięciami na linii zasilającej i przyczynia się do zmniejszenia zniekształceń harmonicznych prądu wytwarzanego przez przemiennik. Jego współczynnik...

Dane techniczne

Indukcyjność znamionowa
2 mH
Liczba biegunów po stronie wejściowej
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Prąd znamionowy przy AC
17 - 17 A
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP00
Odpowiedni jako dławik wyjściowy
Tak
Odpowiedni jako dławik komutacyjny
Nie
Odpowiedni jako dławik przeciwzakłóceniowy
Nie
Odpowiedni jako dławik wygładzający
Nie
Odpowiedni jako dławik sieciowy
Tak
Porównaj
VW3A4553
VW3A4553 DŁAWIK SIECIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8115 USB ADAPTER BLUETOOTH

Opis produktu

Ten adapter USB-Bluetooth Schneider Electric Altivar stosowany jest do zapewnienia połączenia komputerom, które nie obsługują sieci Bluetooth. PC. Ma 10 m zasięgu
Porównaj
VW3A8115
VW3A8115 USB ADAPTER BLUETOOTH
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8121 MULTI-LOADER

Opis produktu

To narzędzie multi loader jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości gamy Altivar. Jest to narzędzie do konfiguracji napędu o zmiennej prędkości. Zawiera 1 zestaw przewodów z 2 złączami RJ45, 1 zestaw przewodów ze złączem USB typu A i złączem USB typu mini-B, 1 kartę pamięci SD...
Porównaj
VW3A8121
VW3A8121 MULTI-LOADER
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M2301 IP67 Zestaw zgodności

Opis produktu

This IP67 conformity kit is proposed as an option of Lexium BMH or MH3 servo motors. This kit can be used to provide IP 67 degree of protection. It is mounted in place of the motor backplate
Porównaj
VW3M2301
VW3M2301 IP67 Zestaw zgodności
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M3308 MODUŁ PROFINET

Opis produktu

This product is part of the Lexium 32 range, an offer of motion servo drives for machines from 0.15kW to 7kW. The ProfNet fieldbus module is communication accessory of servo drives. It supports 100Mbits 100m transmission rate, 256 number of addresses with ProfNet communication port protocol. It is furnished...
Porównaj
VW3M3308
VW3M3308 MODUŁ PROFINET
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M7101R01 0,1m (5szt) KONEKTOR SZYNY DC

Opis produktu

This cordset is proposed as an option of variable speed drives or Lexium servo drives. It allows Daisy chain connection of the DC bus, is equipped with 2 connectors and is 0.18 meters long . It is sold in lots of 5

Dane techniczne

Długość
0.18 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
PLC - PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3M7101R01
VW3M7101R01 0,1m (5szt) KONEKTOR SZYNY DC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8705 KARTA PAMIĘCI LEXIUM

Opis produktu

Karta pamięci Lexium 32 szt.. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesorium rozbudowy - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: karta pamięci - Typ produktu lub komponentu : karta pamięci - zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 32i - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: serwonapęd

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
0 GB
Model
Karta SD
Porównaj
VW3M8705
VW3M8705 KARTA PAMIĘCI LEXIUM
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZESTAW DO SILNIKA BMH100  IP67 Silnik

Opis produktu

This IP67 conformity kit is proposed as an option of Lexium BMH or MH3 servo motors. This kit can be used to provide IP 67 degree of protection. It is mounted in place of the motor backplate
Porównaj
VW3M2302
ZESTAW DO SILNIKA BMH100 IP67 Silnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar