Ten zdalny terminal jest opcją dla przemienników częstotliwości serii Altivar Jest to opcja dialogowa dla przemienników częstotliwości. Jego stopień ochrony wynosi IP54. Ten terminal służy do zdalnego umieszczenia panelu HMI przemiennika Altivar na drzwiach obudowy. Jego maksymalna temperatura pracy wynosi 50 °C. Oferuje rozdzielczość na poziomie 240 x 160 pikseli. Służy do sterowania, regulacji i konfiguracji napędu, wyświetlania bieżących wartości (silnik, wartości wejścia/wyjścia itp. , zapisywania i pobierania konfiguracji, można zapisać 4 pliki konfiguracyjne. Wymagany jest również zestaw przewodów do zdalnego montażu VW3A1104Rxx, który należy zamówić oddzielnie
Akcesoria VW3A Zestaw do zdalnego montażu Schneider Electric. Zestaw ten jest dodatkiem do zdalnych terminali operatorskich dedykowanych do przemienników częstotliwości Altivar. Przeznaczony jest do montażu na obudowach o stopniu ochrony IP 54
Ten zestaw przewodów do zdalnego montażu jest akcesorium zdalnego terminala graficznego napędów o zmiennej prędkości. Jest on wyposażony w 2 złącza RJ45 Umożliwia podłączenie napędu o zmiennej prędkości i zestawu do zdalnego montażu VW3A1102. Jego długość wynosi 3m
Ten zestaw przewodów do zdalnego montażu jest akcesorium zdalnego terminala graficznego napędów o zmiennej prędkości Jest on wyposażony w 2 złącza RJ45. Umożliwia podłączenie napędu o zmiennej prędkości i zestawu do zdalnego montażu VW3A1103 Jego długość wynosi 10m
Ten zestaw przewodów do zdalnego montażu jest akcesorium zdalnego terminala graficznego napędów o zmiennej prędkości. Jest on wyposażony w 2 złącza RJ46 Umożliwia podłączenie napędu o zmiennej prędkości i zestawu do zdalnego montażu VW3A1102. Jego długość wynosi 1m
Ten zestaw przewodów do zdalnego montażu jest akcesorium zdalnego terminala graficznego napędów o zmiennej prędkości Jest on wyposażony w 2 złącza RJ45. Umożliwia podłączenie napędu o zmiennej prędkości i zestawu do zdalnego montażu VW3A1105 Jego długość wynosi 5m