XBTR410 TERM.MAGELISSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/512404.jpg.
XBTR410 TERM.MAGELIS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAGELIS XBT N, R, RT
Nr Katalogowy: 
XBTR410
Kod EAN: 
3389119000048
Symbol Sonepar: 
P00376162
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Magelis XBT R range, an offer of HMI small panels. It comes a keypad and matrix backlit green LCD display with a resolution of 122 x 32 pixels. The display supports 4 lines of 20 characters maximum and 1 line of 5 characters minimum. The HMI small panel provides operators enhanced text and image display, utilising graphic objects for display flexibility. It supports Vijeo Designer Lite configuration software and Windows operating system with 512kB flash memory and Latin, Chinese (simplified), Greek, Cyrillic and Katakana character fonts. It is equipped with 25-way female SUB-D asynchronous transmission mode (RS232C/RS485) multidrop topology serial link, removable screw terminal block. It is an IP20/IP65 and NEMA 4X rated product. This keypad is made of polyester and front material is PPT. Its dimensions are 137mm (width) x 39mm (depth) x 118mm (height) and weighs 0.55kg. This product is certified by CE, ATEX, UL and CSA. It meets UL 508, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 61131-2 and CSA C22.2 No 14 standards. This product is compatible with Modicon Premium, Modicon M340, Twido, Modicon TSX Micro, Modicon Momentum and Modicon Quantum. The Magelis XBT N, R, RT range brings you convenience and ease of use, with a compact product, touch screen features and semi-graphic display suitable for small machines. Display text messages, utilize semi-graphic screen, perform diagnostics, control and adjust your control system devices and deliver big things for your business

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
39 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
10
Liczba klawiszy systemowych
8
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba linii wyświetlacza
4
Liczba poziomów haseł
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
12
Liczba znaków na jedną linię
20
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna wysokość znaku, wyświetlacz
17.36 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość elementu frontowego
137 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
512 kByte
Wysokość elementu frontowego
118 mm
Zakres temperatur pracy
55 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65/IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Klawisze z LED
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD z podświetleniem
Prezentacja obiektów graficznych
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z recepturami
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z klawiszami systemowymi
Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar