Napięcie zasilania
100÷240 V AC
Wilgotność (bez kondensacji)
≤95%
Nr normy
EN 50291-1:2018+AC:2021-01, EN 50194-1:2009
Pobór mocy
5 W
Temperatura pracy
-10÷40°C
Wymiary
136×82×39 mm
Montaż
wewnętrzny
Rodzaj wykrywanych gazów
tlenek węgla (CO), metan (CH4)
Typ detektora
B
Sygnalizacja wyjścia alarmowego
akustyczna, optyczna
Poziom dźwięku alarmu
≥85 dB/3 m
Żywotność detektora
5 lat
Podtrzymanie zasilania
akumulator 3,6 V (typ 18650)
Wskazania alarmowe CO
30 ppm alarm w ciągu 120 min.; 50 ppm alarm w ciągu 60-90 min.; 100 ppm alarm w ciągu 10-40 min.; 300 ppm alarm w ciągu 0-3 min.
Wskazania alarmowe CH4
8,0% LEL (4000 ppm)
Ciśnienie atmosferyczne
860-1060 hPa
Dane techniczne
Długość
136 mm
Głośność
0 dB(A)
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
3 - 3 V
Szerokość
82 mm
Wysokość/głębokość
39 mm
Znamionowy prąd załączania
0 A
Średnica
0 mm
Rodzaj sygnalizatora
Optyczny/akustyczny
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Wykrywa gaz toksyczny
Tak
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Wykrywa metan (CH4)
Tak
Wykrywa gaz wybuchowy
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykrywa gaz drażniący
Nie
Wykrywa dwutlenek węgla (CO2)
Nie
Wykrywa tlenek węgla (CO)
Tak
Wykrywa amoniak (NH3)
Nie
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)