Napięcie zasilania 230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A
Czas wyłączenia 3s÷9min. (±2 min.)
Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx
Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s
Pole detekcji poziomej 360°
Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 2 m
Wysokość montażu czujnika 2,0÷3,0 m
Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone
Przyłącze zaciski 1mm²
Moment dokręcający 0,25 Nm
Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W/0,45 W
Temperatura pracy -10÷40°C
Wymiary zewnętrzne: Ø:105 mm, h:71,5 mm; wpust: Ø:50 mm, h:43 mm; otwór montażowy: Ø:51 mm
Montaż dwa wkręty do podłoża lub w puszce podtynkowej Ø60
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
3 - 2000 lx
Głębokość wbudowania
43 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
1250 W
Maksymalny czas załączenia
9 min
Maksymalny prąd załączania
5 A
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
2 m
Min. głębokość puszki montażowej
60 mm
Minimalny czas załączenia
3 s
Napięcie znamionowe
195 - 265 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
2 m
Opóźnienie załączania
1 s
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-10 - 40 °C
Średnica
105 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
4 m
Średnica wbudowania
50 mm
Maks. moc przełączana LED
75 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sterowanie zdalne
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła