Czułość progowa jasności
3 - 2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
2500 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
195 - 265 V
Numer RAL (zbliżony)
9005
Optymalna wysokość montażowa
6 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
1 s
Szerokość wbudowania
0 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-20 - 40 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
150 W
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie