Pomiar
Bezpośredni
Instalacja
3-fazowa, 4-przewodowa
Napięcie znamionowe
3×230/400 V AC
Prąd bazowy
5 A
Prąd maksymalny
100 A
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Klasa ochronności izolacji
II klasa
Obudowa
tworzywo PC+ABS (samogasnące)
Klasa warunków środowiskowych - mechanicznych
M1
Klasa warunków środowiskowych - elektromagnetycznych
E2
Pobór własny licznika
˂12 VA; 1 W
Stała licznika
1000 imp/kWh (kVArh)
Wyświetlacz
LCD podświetlany (kolor niebieski)
Wilgotność (bez kondensacji)
≤95%
Sygnalizacja sczytywania
2× LED czerwona
Przeciążalność
30×lmax/10 ms
Izolacja
4 kV/1 min.; 6 kV/1,2 μs
Temperatura pracy
-40÷70°C
Przyłącze - obwody mocy
zaciski śrubowe 2,5÷25 mm²; moment dokręcający (max) 2,5 Nm
Wymiary
4 moduły ( (71,5 mm)
Stopień ochrony
IP20
Stopień ochrony - front
IP 51
Temperatura przechowywania
-40°C - 70°C
Wyjścia impulsowe
2
Dokładność pomiaru - energia bierna (IEC62053-23)
klasa 2
Montaż wewnętrzny (zalecana obudowa)
IP 51
Dokładność pomiaru - napięcie
0,5%
Dokładność pomiaru - prąd
0,5%
Dokładność pomiaru - częstotliwość
0,2%
Deklaracja MID
0598/MID/B/25/135
Prąd minimalny
0,25 A
Minimalny prąd detekcji
0,02 A
Odporność na wibracje
2g (10-50 Hz, według IEC60068-2-6)
Wysokość montażu
do 2500 m n.p.m.
Kategoria instalacji
CAT III
Zakres pomiarowy napięcia (L-N)
176÷276 V AC
Dokładność pomiaru moc czynna, bierna, pozorna
1%
Dokładność pomiaru-energia czynna (EN50470-1/3)
klasa B
Zakres wskazań licznika
0÷999999,99 kWh/kVArh
Wyjścia impulsowe-typ
otwarty kolektor (OC)
Wyjście impulsowe 1-stała impulsowania
100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000*, 1200, 1500, 1600, 2000, 2400, 3000, 3200/kWh (kVArh)
Wyjście impulsowe 1-czas impulsu
50÷80 ms
Wyjście impulsowe 2-stała impulsowania
100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000*, 1200, 1500, 1600, 2000, 2400, 3000, 3200/kWh (kVArh)
Wyjście impulsowe 2-czas impulsu
50÷80 ms
Montaż zewnętrzny ( wymagana obudowa)
IP 54
Przyłącze-komunikacja, wyjścia impulsowe
zaciski śrubowe 0,5÷1,5 mm²; moment dokręcający (max)0,4 Nm
Wyjścia impulsowe-maksymalne napięcie
27 V DC
Wyjścia impulsowe-maksymalny prąd
27 mA