LINA 1,2W 3100K antracyt Oprawa LED schodowaF&F

files/fotob/2281480.jpg.
LINA 1,2W 3100K antracyt Oprawa LED schodowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LS
Nr Katalogowy: 
LS-IAW
Kod EAN: 
5902431670454
Symbol Sonepar: 
P01839435
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła ciepła, 3000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy antracyt Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Długość
73 mm
Długość wbudowania
60 mm
Liczba biegunów
0
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
1.2 W
Napięcie znamionowe
6 - 12 V
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
0 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
100 lm
Szerokość
73 mm
Szerokość wbudowania
60 mm
Temperatura barwowa
3100 K
Współczynnik mocy
0
Wysokość/głębokość
13 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
20 mm
Średnica
0 mm
Średnica wbudowania
60 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
40000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
DC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Antracyt
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A+
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Regulowane
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Z puszką montażową
Tak
Ze statecznikiem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz DSI
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Ściemniacz triakowy
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Materiał klosza
Szkło mleczne
Rodzaj pokrywy
Brak
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz programowalny
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A+
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany napięciowo
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz RF
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar