Maksymalna moc zestawu
1.2 W
Napięcie znamionowe
6 - 12 V
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
0 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
100 lm
Szerokość wbudowania
60 mm
Temperatura barwowa
3100 K
Wysokość/głębokość wbudowania
20 mm
Średnica wbudowania
60 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
40000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Stal szlachetna
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A+
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Materiał klosza
Szkło mleczne
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A+
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany napięciowo
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni