Napięcie zasilania 3×230 V+N
Kontrola zasilania 3 × LED Ø5 mm
Kolory LED 3 x zielona
Prąd znamionowy 1,7 mA
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 1,1 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20