Napięcie zasilania 3 × 400 V + N
Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms)
Minimalna wartość napięcia L1, L2, L3 190 V
Maksymalna wartość napięcia L1, L2, L3 280 V
Element wykonawczy przekaźnik
Napięcie wyjściowe OUT 230 V AC
Błąd pomiaru napięcia ±1%
Czas przełączania 1,0÷1,5 s
Sygnalizacja napięć wejściowych 3 x LED
Histereza powrotu zasilania 10 V
Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający 0,5 Nm
Pobór mocy ≤ 1 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 3 moduły (52,5 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Głębokość
69 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
16 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
10 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
1 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania