rH-SERWER-2.0-LR Jednostka centralna systemu serwerF&F

files/fotob/2281557.jpg.
rH-SERWER-2.0-LR Jednostka centralna systemu serwer
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RH
Nr Katalogowy: 
RH-SERWER-2.0-LR
Symbol Sonepar: 
P01787486
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

RH-SERWER 2.0 LR jest centralnym urządzeniem sterującym elementami Systemu F&Home Radio. Zarządza działaniem systemu według preferencji domowników poprzez dwukierunkową, szyfrowaną komunikację radiową. Dołączone oprogramowanie umożliwia sterowanie i konfigurację Systemu przez domowników, zarówno lokalnie, jak i zdalnie poprzez Internet oraz poprzez sieć GSM. Programowanie systemu odbywa się w niezwykle łatwy i szybki sposób – poprzez graficzną aplikację, w której obiekty przeciąga się i łączy ze sobą kilkoma ruchami myszki. Sterownik główny posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego, zegar astronomiczny oraz systemy kontroli poprawności pracy. CECHY: • Radiowa, dwukierunkowa komunikacja z potwierdzeniem pomiędzy sterownikiem głównym a elementami systemu • Bezpieczna szyfrowana transmisja, z unikalnym kluczem dla każdego sterownika • Redundancja – podwójne radio gwarantujące stabilność systemu • Dostęp do instalacji w budynku poprzez Internet - urządzenia mobilne: telefon, tablet lub komputer • Kontrola pracy wszystkich elementów systemu • Bardzo mały pobór mocy, maksymalnie 4 W i bezgłośna praca

Dane techniczne

Liczba interfejsów szeregowych
0
Liczba zintegrowanych kanałów wejściowych
0
Liczba zintegrowanych kanałów wyjściowych
0
Napięcie znamionowe
5 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Zintegrowany modem GSM
Nie
Zintegrowany zegar DCF
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

rH-ANT Antena zewnętrzna (podstawa magnetyczna)

Opis produktu

RH-ANT jest zewnętrzną anteną 868 MHz

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
2.5 m
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
360 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
360 °
Maksymalny zakres transmisji
350 m
Wysokość
100 mm
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Typ połączenia
Wtyczka
Dookólna (wielokierunkowa)
Nie
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Pasmo częstotliwości
Inne
Polaryzacja
Dookólna
Wewnętrzna
Nie
Z kablem podłączeniowym
Tak
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
RH-ANT
rH-ANT Antena zewnętrzna (podstawa magnetyczna)
Szybki podgląd: Opis i parametry
rH-E2 Repeater sygnału radiowego

Opis produktu

Wzmacniacz sygnału 868MHz

Dane techniczne

Liczba faz
1
Napięcie znamionowe
230 V
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Antena pomocnicza
Stopień ochrony (IP)
IP20
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Porównaj
RH-E2
rH-E2 Repeater sygnału radiowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
rH-RC10 10-przyciskowy pilot Nadajnik radiowy

Opis produktu

Radiowy, bateryjny pilot dziesięcioprzyciskowy

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba kanałów
0
Liczba komend
10
Numer RAL (zbliżony)
0
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Ręczny nadajnik radiowy
Tak
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Porównaj
RH-RC10
rH-RC10 10-przyciskowy pilot Nadajnik radiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
rH-S4L4-B-230 czarny Przycisk dotykowy szklany

Opis produktu

Radiowy, szklany poczwórny przycisk. Kolor czarny

Dane techniczne

Liczba kanałów
4
Numer RAL (zbliżony)
9005
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Szkło
Model
Nadajnik ścienny kompletny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Przezroczysty
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Porównaj
RH-S4L4-B-230
rH-S4L4-B-230 czarny Przycisk dotykowy szklany
Szybki podgląd: Opis i parametry
rH-S4T Nadajnik czterokanałowy z sondą temperatura

Opis produktu

Radiowy, bateryjny nadajnik czterokanałowy z pomiarem temperatury

Dane techniczne

Liczba kanałów
4
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wkładka nadajnika
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Przezroczysty
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Porównaj
RH-S4T
rH-S4T Nadajnik czterokanałowy z sondą temperatura
Szybki podgląd: Opis i parametry
RS-P1 12V jednoprzyciskowy Pilot do przekaźnika radio.

Opis produktu

Pilot 1-kanałowy

Dane techniczne

Liczba kanałów
1
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do czujnika ruchu
Nie
Do ściemniacza
Nie
Do wskaźnika
Nie
Do łącznika
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Nadajnik przenośny
Tak
Przezroczysty
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Z pilotem
Tak
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Porównaj
RS-P1
RS-P1 12V jednoprzyciskowy Pilot do przekaźnika radio.
Szybki podgląd: Opis i parametry
RS-P2 12V dwuprzyciskowy Pilot do przekaźnika radio.

Opis produktu

Pilot 2-kanałowy

Dane techniczne

Liczba kanałów
2
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do czujnika ruchu
Nie
Do ściemniacza
Nie
Do wskaźnika
Nie
Do łącznika
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Nadajnik przenośny
Tak
Przezroczysty
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Z pilotem
Tak
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Porównaj
RS-P2
RS-P2 12V dwuprzyciskowy Pilot do przekaźnika radio.
Szybki podgląd: Opis i parametry
RS-P3 12V trzyprzyciskowy Pilot do przekaźnika radio.

Opis produktu

Pilot 3-kanałowy

Dane techniczne

Liczba kanałów
3
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do czujnika ruchu
Nie
Do ściemniacza
Nie
Do wskaźnika
Nie
Do łącznika
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Nadajnik okienny
Nie
Nadajnik przenośny
Tak
Nadajnik ścienny
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Z obsługą IFTTT
Nie
Z pilotem
Tak
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
RS-P3
RS-P3 12V trzyprzyciskowy Pilot do przekaźnika radio.
Szybki podgląd: Opis i parametry
RS-P4 12V czteroprzyciskowy Pilot do przekaźnika radio.

Opis produktu

Pilot 4-kanałowy

Dane techniczne

Liczba kanałów
4
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do czujnika ruchu
Nie
Do ściemniacza
Nie
Do wskaźnika
Nie
Do łącznika
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Nadajnik okienny
Nie
Nadajnik przenośny
Tak
Nadajnik ścienny
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Z obsługą IFTTT
Nie
Z pilotem
Tak
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
RS-P4
RS-P4 12V czteroprzyciskowy Pilot do przekaźnika radio.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar