S162546G031 2500W 400V stal miękka IP54 Klimatyzator serii Slimfit do użytku wewnętrznegoHOFFMAN

files/fotob/1767270.png.
S162546G031 2500W 400V stal miękka IP54 Klimatyzator serii Slimfit do użytku wewnętrznego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THERMAL MANAGEMENT
Nr Katalogowy: 
S162546G031
Kod EAN: 
8713574237322
Symbol Sonepar: 
P10029871
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Slimfit 2500W, do użytku wewnętrznego, 400V, stal miękka IP54

Dane techniczne

Głębokość
259 mm
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
460 - 460 V
Szerokość
400 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
10 - 55 °C
Wysokość
1580 mm
Moc chłodnicza zgodnie z EN 14511 przy 35/35°C
2500 W
Rodzaj napięcia
AC
Model
Powietrze/powietrze
Funkcja master/slave
Nie
Regulacja prędkości
Nie
Z funkcją ogrzewania
Nie
Z regulacją temperatury
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar