BFO-75BC05X2 biało-czerwony 0,06x100m 0,04mm Folia ostrzegawcza dwustronnaTRYTYT

files/fotob/1191267.png.
BFO-75BC05X2 biało-czerwony 0,06x100m 0,04mm Folia ostrzegawcza dwustronna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BFO-75BC05X2
Kod EAN: 
5901924538066
Symbol Sonepar: 
P01760988
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Folia kablowa ostrzegawcza BFO, służy do oznaczenia miejsca w którym może występować zagrożenie. Najczęściej stosowane do oznakowania wykopów lub miejsca prac na wysokości

Dane techniczne

Długość
100 m
Szerokość
60 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Czerwony/biały

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BFO-75BC05 8cm x 0,03mm x 100m biało-czerwony Folia ostrzegawcza

Opis produktu

Folia kablowa ostrzegawcza BFO, służy do oznaczenia miejsca w którym może występować zagrożenie. Najczęściej stosowane do oznakowania wykopów lub miejsca prac na wysokości
Porównaj
BFO-75BC05
BFO-75BC05 8cm x 0,03mm x 100m biało-czerwony Folia ostrzegawcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar