Typ trójfazowy
Napięcie zasilania 3 × 500 V
Element wykonawczy 2 × przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A
Konfiguracja styków 2 × NO/NC
Separacja styku TAK
Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V
Kontrola zasilania 4 × LED
Histereza napięciowa powrotu 5 V
Progi napięciowe / czas działania - górny 580 V / 0,5 s
Progi napięciowe / czas działania - dolny 420 V / 5 s
Czas zadziałania przy asymetrii - regulowany 1÷10 s
Czas powrotu regulowany 1÷15 s
Przyłącze styków 1 i 2 zaciski śrubowe 2,5 mm²
Przyłącze L1, L2, L3 zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający 0,5 Nm
Pobór mocy 0,7 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 4 moduły (70 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Głębokość
65 mm
Liczba styków przełącznych
2
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
10 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania