Złącza PV Q-LINE Morek – seria innowacyjnych, beznarzędziowych szybkozłączy fotowoltaicznych, stworzonych z myślą o najwyższych standardach nowoczesnych instalacji solarnych.
Dzięki technologii TwinLock, złącza Q-LINE oferują szybkie, bezpieczne i łatwe połączenia, bez konieczności użycia praski podczas montażu. Szybki montaż zapewnia niezrównaną wydajność oraz oszczędność czasu aż do 50% w porównaniu z tradycyjnymi metodami zaciskania.
Kluczowe zalety Q-LINE:
- Certyfikacja: TÜV SÜD zgodnie z normą IEC EN 62852:2015+A1:2020
- Znamionowy prąd wejściowy: 40 A,wiodący w swojej kategorii
- Napięcie pracy: Do 1500 V, najwyższe w swojej klasie.
-Stopień ochrony: IP68, maksymalna ochrona przed zanurzeniem i wodą pod wysokim ciśnieniem.
- Niska rezystancja styku: < 0,25 mΩ, zapewniająca minimalne straty energii.
- Zakres temperatur pracy: Od -40°C do +85°C, z maksymalną wytrzymałością do 120°C.
Innowacyjne funkcje:
- Technologia TwinLock: Podwójne ostrza sprężynowe zapewniają bezpieczne zablokowanie przewodu i optymalną transmisję prądu.
- Nakrętka pierścieniowa HI-PRO: Zabezpiecza przed zerwaniem i ułatwia instalację, eliminując potrzebę stosowania kluczy dynamometrycznych.
- Sprzęgło wysokiego napięcia: Gwarantuje odporność na siłę uciągu do 22 kg, 400% powyżej wymagań prawnych.
Złącza Q-LINE to niezawodne, wydajne i bezpieczne rozwiązanie, idealne dla profesjonalistów branży solarnej, poszukujących innowacyjnych i oszczędzających czas produktów