2x2P+Z IP55 Gniazdo podwójneORNO

files/fotob/1438629.jpg.
2x2P+Z IP55 Gniazdo podwójne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OR-OE-7406/GR
Symbol Sonepar: 
P10121017
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Aquatic Pro, to seria przeznaczona dla użytkowników najbardziej wymagających, charakteryzująca się solidną, szczelną konstrukcją, prostym, uniwersalnym designem i stopniem ochrony zapewniającym odporność na pył i zalewanie – IP55.

Wewnątrz Aquatic wyposażony w gumowe elementy uszczelniające, z zewnątrz złożony z solidnie spasowanych elementów wykonanych z jakościowego elastycznego tworzywa, odpornego na uderzenia i płowienie.

Podwójne gniazdo typu francuskiego, natynkowe 2P+Z zapewni bezpieczny dostęp do zasilania – nawet jeżeli pomieszczenie nie jest w pełni wyremontowane – wysoki poziom odporności na pył i wilgoć, gwarantowany przez IP 55, pozwoli korzystać z osprzętu bez obaw.

Aquatic Pro, to również estetyczny design wpasowujący się w wystrój użytkowych wnętrz czy industrialną przestrzeń. W serii znajdują się również łączniki pojedyncze, świecznikowe, roletowe, gniazda pojedyncze i podwójne, zestawy gniazd, przyciski dzwonka z podświetleniem i bez.

Szeroki wybór elementów ułatwia skompletowanie jednolitego wyposażenia nawet dla dużych instalacji.

Seria utrzymana w kolorystyce szaro-grafitowej.

Dane techniczne

Liczba jednostek
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP55
Przezroczysty
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar