INTEGRO 12V antracyt mat Gniazdo zasilające samochodoweHAGER

files/fotob/230547.jpg.
INTEGRO 12V antracyt mat Gniazdo zasilające samochodowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
945172505
Kod EAN: 
4011334241034
Symbol Sonepar: 
P01542148
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo zasilające 12 V, samochodowe, ant

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39.5 mm
Liczba aktywnych styków (płaskich)
2
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
1 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Numer RAL (zbliżony)
7021
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
55.4 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Styk ochronny
Tak
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do wbudowania
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odgałęzienie fazy
Brak
Pokrywa
Plakietka centralna
Z obsługą IFTTT
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Izolowane
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Model zamykany
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

INTEGRO fi45mm szary Puszka podtynkowa 1x

Opis produktu

Integro Flow Puszka p/t Ø 45 mm, szary

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11.5 - 11.5 mm
Głębokość
35.5 - 35.5 mm
Głębokość wewnętrzna
35.5 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
4
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
45 mm
Średnica
45 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do ścian pustych
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Króciec
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Wyposażenie
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Ze śrubami
Nie
Blokada rury
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Plombowane
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Porównaj
91820
INTEGRO fi45mm szary Puszka podtynkowa 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO fi49mm szary Puszka podtynkowa

Opis produktu

Integro Flow Puszka p/t Ø 49 mm, szary

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 12 mm
Głębokość
45.5 - 45.5 mm
Głębokość
45.5 mm
Głębokość wewnętrzna
45.5 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
2
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
49 mm
Średnica
49 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do ścian pustych
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Podtrzymanie funkcji
Brak
Króciec
Inne
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Wyposażenie
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Nie dotyczy
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Ze śrubami
Nie
Blokada rury
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Inne
Wpusty z tyłu
Tak
Plombowane
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Porównaj
91883
INTEGRO fi49mm szary Puszka podtynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO fi49mm szary Puszka podtynkowa 1x płytka

Opis produktu

Integro Flow Puszka p/t płytka Ø 49 mm, szary

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11.5 - 11.5 mm
Głębokość
38 - 38 mm
Głębokość wewnętrzna
38 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
1
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
49 mm
Średnica
49 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do ścian pustych
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Króciec
Brak
Plombowane
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Wiatroszczelne
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Ze śrubami
Nie
Blokada rury
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Wyposażenie
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Porównaj
91887
INTEGRO fi49mm szary Puszka podtynkowa 1x płytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO szary Puszka podtynkowa 2x

Opis produktu

Integro Flow Puszka podtynkowa 2-krotna, z zaciskiem przewodu, szary

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 12 mm
Długość
109 mm
Głębokość
39 - 39 mm
Głębokość wewnętrzna
37 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
2
Liczba wpustów
2
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
109 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do ścian pustych
Model
Potrójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wyposażenie
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Ze śrubami
Nie
Blokada rury
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Plombowane
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Króciec
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Porównaj
9191501
INTEGRO szary Puszka podtynkowa 2x
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO szary Puszka podtynkowa 2x

Opis produktu

Integro Flow Puszka podtynkowa 2-krotna, z 2 zaciskami przewodu, szary

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 12 mm
Długość
109 mm
Głębokość
39 - 39 mm
Głębokość wewnętrzna
37 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wkładów osprzętowych
2
Liczba wpustów
2
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
109 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do ścian pustych
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Podtrzymanie funkcji
Brak
Króciec
Inne
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Wyposażenie
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Nie dotyczy
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Ze śrubami
Nie
Blokada rury
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Inne
Wpusty z tyłu
Tak
Plombowane
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Porównaj
9191502
INTEGRO szary Puszka podtynkowa 2x
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO szary Puszka podtynkowa 3x

Opis produktu

Integro Flow Puszka p/t 3-krotna, szary

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 12 mm
Długość
168 mm
Głębokość
38 - 38 mm
Głębokość wewnętrzna
38 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wkładów osprzętowych
3
Liczba wpustów
6
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
168 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do ścian pustych
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Podtrzymanie funkcji
Brak
Króciec
Inne
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Wyposażenie
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Nie dotyczy
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Ze śrubami
Nie
Blokada rury
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Inne
Wpusty z tyłu
Tak
Plombowane
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Porównaj
91933
INTEGRO szary Puszka podtynkowa 3x
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar