NILOE 300W antracyt ŚciemniaczLEGRAND

files/fotob/1133396.jpg.
NILOE 300W antracyt Ściemniacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NSEL
Nr Katalogowy: 
762288
Symbol Sonepar: 
P10152898
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: - Mechanizmy dostarczane z klawiszem, pazurkami i uchwytem montażowym - Do wyposażenia w ramkę - Montaż na wkręty lub pazurki Parametry produktu: Ściemniacz obrotowy 300 W - 2 przewodowy Dopuszczalne obciążenia: - 5 - 300 W dla lamp żarowych i halogenowych, - 5 - 75 W dla lamp LED z możliwością ściemniania (maksymalnie 10 sztuk), - 5 - 300 VA dla lamp halogenowych i żarówek halogenowych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym - Może być zainstalowany jako zamiennik dla tradycyjnego łącznika i wraz z innymi łąznikami tworzyć rozproszony system włączania i ściemniania oświetlenia - Użycie lamp LED z możliwością ściemniania wymaga wcześniejszej weryfikacji wzajemnej współpracy ściemniacza z lampą LED - Antracyt

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
54.1 mm
Moc znamionowa
5 - 300 VA
Napięcie sterowania
90 - 254 V
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Szerokość osprzętu
75.8 mm
Wysokość osprzętu
75.8 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
5 - 300 W
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Ściemniacz szeregowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK02
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar