SIMON24 2P+Z IP44 16A grafitowy mat Gniazdo wtyczkowe pojedynczeKONTAKT-SIMON

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 24
Nr Katalogowy: 
NGZ1BCUZ.01/38A
Kod EAN: 
5902787913823
Symbol Sonepar: 
P10239336
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem do wersji IP44 bez uszczelki, z przesłonami torów prądowych, mocowanie Push In, (moduł), Simon 24, IP44, 16A, grafitowy mat, kolor klapki: transparentna

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Napięcie znamionowe
250 V
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Wykończenie powierzchni
Matowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
NZP2.01/11

Simon 24 IP20 10A biały Przycisk roletowy...

Simon 24 IP20 10A biały Przycisk roletowy podwójny trójpozycyjny
Brak zdjęcia
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
NGZ1CZ.01/AB11

SIMON 24 IP20 2P+Z 16A biały Gniazdo sieciowe...

SIMON 24 IP20 2P+Z 16A biały Gniazdo sieciowe Push In antybakteryjne
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
NSH/11

SIMON 24 IP20 bialy Element rozszerzający...

SIMON 24 IP20 bialy Element rozszerzający puszkę pojedynczą
Brak zdjęcia
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
NW1.01/AB11

SIMON 24 IP20/IP44 10AX biały Łącznik jednobiegunowy...

SIMON 24 IP20/IP44 10AX biały Łącznik jednobiegunowy Push In antybakteryjny
Brak zdjęcia
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
NW6.01/X/AB11

SIMON 24 IP20/IP44 10AX biały Łącznik schodowy...

SIMON 24 IP20/IP44 10AX biały Łącznik schodowy bez piktogramu Push In antybakt.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar