SEDNA IP44 biały Ramka 1-krotnaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/900119.jpg.
SEDNA IP44 biały Ramka 1-krotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SEDNA
Nr Katalogowy: 
SDN5810521
Kod EAN: 
3606480995989
Symbol Sonepar: 
P01759972
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka 1-krotna (ramka pojedyncza) w kolorze białym, serii Sedna Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5810521. * Do stosowania z mechanizmami o podwyższonym stopniu ochrony IP44 przeznaczonych do instalowania w łazienkach i innych pomieszczeniach z możliwym dostępem wody * Ramka wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych * Elastyczna ramka, dobrze przylegająca do ściany, również w przypadku wystającej puszki (nie zlicowanej z płaszczyzną ściany)

Dane techniczne

Głębokość
9.7 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
85 mm
Wysokość
85 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SEDNA 2P+Z biały Gniazdo sieciowe z przesł.z klapką

Opis produktu

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z przesłonami torów prądowych w kolorze białym, serii Sedna Schneider Electric, o numerze SDN2800321. * Podwyższony stopień ochrony mechanizmów IP44 przeznaczonych do instalowania w łazienkach i innych pomieszczeniach z możliwym dostępe m wody * Długie i solidne...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
50.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Przezroczysty
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Pokrywa
Plakietka pełna
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Nadruk/symbol
Inne
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Odporność udarowa
IK01
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Izolowane
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Porównaj
SDN2800321
SEDNA 2P+Z biały Gniazdo sieciowe z przesł.z klapką
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA 2P+Z SCHUKO biały Gniazdo sieciowe z przesł.

Opis produktu

Sedna, Gniazdo pojedyncze Schuko IP44 biały. Gama produktów: Sedna - Typ produktu lub komponentu : gniazdo zasilające - prezentacja urządzenia: bez ramki - opis standardu gniazda zasilającego: boczne styki uziemiające - kolor zaślepki: biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
51 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba faz
1
Liczba jednostek
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Przezroczysty
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Pokrywa
Plakietka pełna
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Nadruk/symbol
Inne
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Odporność udarowa
IK01
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Izolowane
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Porównaj
SDN3100321
SEDNA 2P+Z SCHUKO biały Gniazdo sieciowe z przesł.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA 2x2P+Z IP44 biały Gniazdo sieciowe z przesł.z klapką(z. bezgwint.)

Opis produktu

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, zaciskami bezgwintowymi oraz przesłonami torów prądowych w kolorze kremowym, serii Sedna, marki Schneider Electric, o numerze SDN2800821. * Podwyższony stopień ochrony mechanizmów IP44 przeznaczonych do instalowania w łazienkach i inny ch pomieszczeniach z możliwym...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
46.3 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
3
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Odgałęzienie fazy
Brak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Model zamykany
Nie
Pokrywa
Inne
Nadruk/symbol
Inne
Z pokrywą uchylną
Tak
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Przezroczysty
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Porównaj
SDN2800821
SEDNA 2x2P+Z IP44 biały Gniazdo sieciowe z przesł.z klapką(z. bezgwint.)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar