289110 1-10 V Potencjometr obrotowyHAGER

files/fotob/105098.jpg.
289110 1-10 V Potencjometr obrotowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
289110
Kod EAN: 
4011334255765
Symbol Sonepar: 
P00698933
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

One.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
50 mm
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd sterowania
50 mA
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj sterowania
1-10 V
Ściemniacz DALI
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Pamięć poziomu jasności
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Płytka czoł.z pokr.regul.do ściem.obrot.

Opis produktu

B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant mat

Dane techniczne

Głębokość
16.3 mm
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość
56 mm
Wysokość
56 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadruk/symbol
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
11371606
B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Płytka czoł.z pokr.regul.do ściem.obrot.
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka czoł.z pokr.regul.do ściem.obrot.

Opis produktu

B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu mat, lak

Dane techniczne

Głębokość
16.3 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
56 mm
Wysokość
56 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadruk/symbol
Brak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Porównaj
11371404
B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka czoł.z pokr.regul.do ściem.obrot.
Szybki podgląd: Opis i parametry
K.1 antracyt mat lakierowany Element centr.z pokr.ściemniacza obr.

Opis produktu

K.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant mat, lak

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
71 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadruk/symbol
Brak
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Porównaj
11357006
K.1 antracyt mat lakierowany Element centr.z pokr.ściemniacza obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
K.1 śnieżnobiały Element centr.z pokr.ściemniacza obr.

Opis produktu

K.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
71 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Nadruk/symbol
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
11357009
K.1 śnieżnobiały Element centr.z pokr.ściemniacza obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
K.5 aluminium Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrot.

Opis produktu

K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
71 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadruk/symbol
Brak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Porównaj
11357003
K.5 aluminium Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrot.
Szybki podgląd: Opis i parametry
K.5 stal szlechetna nierdzewna Element centr.z pokr.ściemniacza obr.

Opis produktu

K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, stal szl nierdz

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL (zbliżony)
9022
Szerokość
71 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Stal szlachetna
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadruk/symbol
Brak
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
11357004
K.5 stal szlechetna nierdzewna Element centr.z pokr.ściemniacza obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1 śnieżnobiały aksamit Element centr.z pokr.ściemniacza obr.

Opis produktu

Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały, aks

Dane techniczne

Głębokość
17.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
58.5 mm
Wysokość
58.5 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadruk/symbol
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
11376089
Q.1 śnieżnobiały aksamit Element centr.z pokr.ściemniacza obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1/Q.3 antracyt aksamit lakierowany Płytka czołowa z pokr.ściemniacz obr.

Opis produktu

Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant aks, lak

Dane techniczne

Głębokość
17.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość
58.5 mm
Wysokość
58.5 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadruk/symbol
Brak
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Porównaj
11376086
Q.1/Q.3 antracyt aksamit lakierowany Płytka czołowa z pokr.ściemniacz obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3 biały połysk Płytka czołowa z pokr.ściemniacz obr.

Opis produktu

R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do ściemniacza obrotowego biały

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
58.1 mm
Wysokość
58.1 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Nadruk/symbol
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
11372089
R.1/R.3 biały połysk Płytka czołowa z pokr.ściemniacz obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.x czarny Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrot.

Opis produktu

R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do ściemniacza obrotowego cz

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość
58.1 mm
Wysokość
10 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Nadruk/symbol
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
11372045
R.x czarny Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrot.
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Element centr.z pokr.ściemniacza obr.

Opis produktu

S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały

Dane techniczne

Głębokość
16.3 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
56 mm
Wysokość
56 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadruk/symbol
Brak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Porównaj
11371909
S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Element centr.z pokr.ściemniacza obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar