53155099 IP44 biały Klawisz 1xHAGER

files/fotob/2267044.jpg.
53155099 IP44 biały Klawisz 1x
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WWW1000PW
Kod EAN: 
3250610094075
Symbol Sonepar: 
P01333080
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IP44 Klawisz biały

Dane techniczne

Głębokość
9.1 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
64.7 mm
Wysokość
64.3 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

531884 IP44 szary Kołnierz uszczelniający

Opis produktu

Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t

Dane techniczne

Głębokość
19.3 mm
Szerokość
68.8 mm
Wysokość
68.8 mm
Rodzaj akcesorium/części
Flansza uszczelniająca
Model
Zestaw uszczelek
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
WWA1100
531884 IP44 szary Kołnierz uszczelniający
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar