ONE.PLATFORM Łącznik 1-klawiszowy przyciskowyHAGER

files/fotob/2264990.jpg.
ONE.PLATFORM Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WDE503203
Kod EAN: 
3250610095379
Symbol Sonepar: 
P01623048
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

One.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.6 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Liczba styków obrotowych
0
Styki
1 styk zwierny (NO), 1 styk rozwierny (NC)
Nadruk
Brak
Kolor
Kolor naturalny
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Sposób/zasada działania
Elektromechaniczny
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z podświetleniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Odporność udarowa
IK07
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

155001 brązowy IP44 Klawisz

Opis produktu

IP44 Klawisz, brązowy, p/t

Dane techniczne

Głębokość
9.1 mm
Numer RAL (zbliżony)
8011
Szerokość
64.7 mm
Wysokość
64.3 mm
Kolor
Brązowy
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
WWW1000BR
155001 brązowy IP44 Klawisz
Szybki podgląd: Opis i parametry
1676 brązowy Wkładka jarzeniowa z zac.neutralnym

Opis produktu

Wkładka żarowa z zaciskiem neutralnym, mechanizm, brązowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
6 - 6 V
Napięcie znamionowe
6 V
Prąd znamionowy
0.03 A
Źródło światła
Żarówka
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Porównaj
1676
1676 brązowy Wkładka jarzeniowa z zac.neutralnym
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Klawisz 1x +5 soczewek

Opis produktu

B.X Klawisz z 5 dołącz. socz. do łączników 1-klaw., ant mat

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
55.7 mm
Wysokość
54.9 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Tak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK05
Nadruk/symbol
Brak
Do systemów magistralnych
Tak
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
16211606
B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Klawisz 1x +5 soczewek
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 1x

Opis produktu

B.Kwadrat/B.7 Klawisz do łączników 1-klaw. alu mat, lak

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
55.7 mm
Wysokość
54.9 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK05
Nadruk/symbol
Brak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
16201404
B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 1x +5 soczewek

Opis produktu

B.Kwadrat/B.7 Klawisz z 5 dołącz. socz. do łączników 1-klaw. alu mat, lak

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
55.7 mm
Wysokość
54.9 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Tak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK05
Nadruk/symbol
Brak
Do systemów magistralnych
Tak
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
16211404
B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 1x +5 soczewek
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.Kwadrat/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 1x z polem opisowym

Opis produktu

B.Kwadrat/B.7 Klawisz p.opis. do łączników 1-klaw. alu mat, lak

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
55.7 mm
Wysokość
54.9 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK05
Nadruk/symbol
Brak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Tak
Porównaj
16261404
B.Kwadrat/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 1x z polem opisowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Klawisz 1x z polem opisowym

Opis produktu

S.1/B.3/B.7 Klawisz p.opis. do łączników 1-klaw. biały

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
55.7 mm
Wysokość
54.9 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Tak
Odporność udarowa
IK05
Nadruk/symbol
Brak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
16261909
S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Klawisz 1x z polem opisowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
WDE1675W biały Wkładka LED z zac.neutralnym

Opis produktu

Moduł LED z zaciskiem N, 230V, 0,4mA, kolor LED biały

Dane techniczne

Znamionowy pobór energii elektrycznej
0.4 mA
Wymagany przewód neutralny
Tak
Porównaj
WDE1675W
WDE1675W biały Wkładka LED z zac.neutralnym
Szybki podgląd: Opis i parametry
WDE1687W biały Wkładka LED z zac.neutralnym

Opis produktu

Moduł LED z zaciskiem N, 12–48V, 0,4–0,9mA kolor LED biały

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Napięcie znamionowe
12 V
Prąd znamionowy
0.06 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
0.9 mA
Kolor lampy
Żółty
Źródło światła
Żarówka
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Wymagany przewód neutralny
Tak
Porównaj
WDE1687W
WDE1687W biały Wkładka LED z zac.neutralnym
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar