Napięcie zasilania 165÷265 V AC
Sterowanie lokalne TAK
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms)
Element wykonawczy przekaźnik
Konfiguracja styków 1 × NO
Separacja styku TAK
Odporność na prądy udarowe TAK
Ilość kanałów 1
Funkcjonalność grupowy (hotelowy)
Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s
Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA
Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK
Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE
Funkcja załącz na czas NIE
Dedykowane wejścia sterowania centralnego TAK
Sterowanie radiowe NIE
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 0,7 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 50 Hz
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)