Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC
Sterowanie lokalne TAK
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms)
Element wykonawczy przekaźnik
Konfiguracja styków 1 × NO
Separacja styku TAK
Odporność na prądy udarowe TAK
Ilość kanałów 1
Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym
Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s
Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA
Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE
Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE
Czas wyłączenia 1÷15 min.
Funkcja załącz na czas TAK
Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE
Sterowanie radiowe NIE
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 0,7 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm
Montaż w puszce podtynkowej Ø60
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 Hz
Głębokość wbudowania
25 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)