B.Kwadrat/Q.1/Q.3 stand.brytyjski Mech.gn.z uziem.HAGER

files/fotob/401922.jpg.
B.Kwadrat/Q.1/Q.3 stand.brytyjski Mech.gn.z uziem.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
53420219
Kod EAN: 
4011334405085
Symbol Sonepar: 
P01349706
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.Kwadrat/Q.x Mech. gn. z uz. standard bryt. z łącz. i przesł. st., biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42.4 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
0
Liczba aktywnych styków (płaskich)
2
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
1
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
13 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Standard brytyjski
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Model antybakteryjny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model zamykany
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Izolowane
Tak
Kolor metaliczny
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przezroczysty
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Funkcja wyłączania
Tak
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Nadruk/symbol
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

B.KWADRAT aluminium mat Płytka czołowa gniazda GB
Porównaj
HAGER
3313071404

B.KWADRAT aluminium mat Płytka czołowa gniazda...

B.KWADRAT aluminium mat Płytka czołowa gniazda GB
B.KWADRAT aluminium mat Płytka czołowa gniazda GB
Porównaj
HAGER
3313071404

B.KWADRAT aluminium mat Płytka czołowa gniazda...

B.KWADRAT aluminium mat Płytka czołowa gniazda GB
B.KWADRAT biały połysk Płytka czołowa gniazda GB
Porównaj
HAGER
3313078989

B.KWADRAT biały połysk Płytka czołowa gniazda...

B.KWADRAT biały połysk Płytka czołowa gniazda GB
B.KWADRAT biały połysk Płytka czołowa gniazda GB
Porównaj
HAGER
3313078989

B.KWADRAT biały połysk Płytka czołowa gniazda...

B.KWADRAT biały połysk Płytka czołowa gniazda GB
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar