MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm z płytką centralną zaślepkiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507083.jpg.
MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm z płytką centralną zaślepki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN ANTI-VANDALISM
Nr Katalogowy: 
MTN392360
Kod EAN: 
3606485003061
Symbol Sonepar: 
P10044301
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, System Wandaloodporny, mechanizm z płytką centralną zaślepki, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i klamrę

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
11 mm
Szerokość osprzętu
87 mm
Wysokość osprzętu
87 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Zaślepka
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kierunek wylotu
Prosty
Obudowa ekranowana
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z podświetleniem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Przezroczysty
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN ANTY-WANDAL aluminium Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten Wandaloodporny, ramka pojedyncza, aluminium, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano aluminium matowy. Produkt jest montowany pionowo

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
95 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
95 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z ramką montażową
Nie
Odporność udarowa
IK02
Porównaj
MTN480160
MERTEN ANTY-WANDAL aluminium Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN ANTY-WANDAL aluminium Ramka 2-krotna

Opis produktu

Merten Wandaloodporny, ramka podwójna, aluminium, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka podwójna charakteryzuje się stop niem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano aluminium matowy. Produkt jest montowany pionowo

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Szerokość
95 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
166 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN480260
MERTEN ANTY-WANDAL aluminium Ramka 2-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN ANTY-WANDAL Puszka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System Wandaloodporny, puszka instalacyjna, aluminium, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt montowany jest podstynkowo, sposób mocowania przez śruby lub pazurki

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
25 - 25 mm
Długość
75 mm
Głębokość
55 - 55 mm
Głębokość
55 mm
Głębokość wewnętrzna
50 mm
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
7
Szerokość
92 mm
Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Do rur o średnicy
19 mm
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Plombowane
Nie
Ze śrubami
Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Wiatroszczelne
Nie
Z przegrodą
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wyposażenie
Inne
Wpusty z tyłu
Tak
Blokada rury
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Porównaj
MTN3970-7504
MERTEN ANTY-WANDAL Puszka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Ramka 3-krotna

Opis produktu

Merten Wandaloodporny, ramka potrójna, aluminium, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka potrójna charakteryzuje się stop niem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano aluminium matowy. Produkt jest montowany pionowo

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
3
Szerokość
95 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
237 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN480360
MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Ramka 3-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN WANDALOODPORNY Zestaw plomb ołowiowych

Opis produktu

Merten, System Wandaloodporny, akcesoria plomby ołowiane, paczka 8 sztuk, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Szerokość
12 mm
Wysokość
12 mm
Rodzaj akcesorium/części
Plomba
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
MTN390199
MERTEN WANDALOODPORNY Zestaw plomb ołowiowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar