Łącznik z kluczem Mureva Styl MUR35062 to solidny produkt, który można zainstalować wewnątrz lub na zewnątrz. Stacyjka posiada stopień ochrony IP55, który zapewnia jej wodoodporność. Przełącznik ma 2 pozycje. Produkt można zainstalować za pomocą 2 wkrętów w sposób podtynkowy lub natynkowy. Łącznik ma wysokość 72 mm, szerokość 71 mm i głębokość
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
72 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
7016
Prąd znamionowy
3 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
72 mm
Układ połączeń
Inne
Sposób działania
Klucz
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do wbudowania
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Przełącznik ogrzewania
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przycisk
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Mureva, podstawa naścienna podwójna pionowa, antracyt, MUR37912, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa naścienna podwójna pionowa ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 147 mm, wysokość 54 mm, dług ość 76 mm, głębokość...
Dane techniczne
Głębokość
54 mm
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
2
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość
147 mm
Szerokość osprzętu
147 mm
Wysokość
54 mm
Wysokość osprzętu
54 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Mureva, podstawa naścienna pojedyncza, antracyt, MUR37911, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa naścienna pojedyncza ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 76 mm, wysokość 54 mm, długość 76 mm, gł ębokość 54 mm...
Dane techniczne
Głębokość
54 mm
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość
76 mm
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość
76 mm
Wysokość osprzętu
54 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Podstawa natynkowa Mureva Styl jest solidnym i wodoodpornym produktem o stopniu ochrony IP55, w połączeniu z podstawą montażową z klapką Mureva Styl. Duża ilość miejsca na okablowanie zapewnia łatwość obsługi. Podstawa umożliwia zainstalowanie dwóch wkładów. Produkt może być montowany...
Dane techniczne
Głębokość
54 mm
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
2
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość
76 mm
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość
54 mm
Wysokość osprzętu
147 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Mureva, podstawa naścienna potrójna pozioma, antracyt, MUR37713, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa naścienna potrójna pozioma ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 76 mm, wysokość 54 mm, długo ść 218 mm, głębokość...
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
3
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
218 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Mureva, podstawa podtynkowa podwójna pionowa, antracyt, MUR34151, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa podwójna pionowa ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 155 mm, wysokość 23 mm, dł ugość 84 mm, głębokość...
Dane techniczne
Głębokość
23 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Mureva, podstawa podtynkowa pojedyncza, antracyt, MUR34107, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa pojedyncza ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 28 mm, długość 84 mm, głębokość wystawania...
Dane techniczne
Głębokość
28 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Mureva, podstawa podtynkowa podwójna pozioma, antracyt, MUR34101, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa podwójna pozioma ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 23 mm, dłu gość 155 mm, głębokość...
Dane techniczne
Głębokość
23 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Mureva, podstawa podtynkowa potrójna pozioma, antracyt, MUR34109, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa potrójna pozioma ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 23 mm, dłu gość 226 mm, głębokość...
Dane techniczne
Głębokość
23 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Mureva, podstawa podtynkowa pojedyncza z pazurkami, antracyt, MUR34108, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa pojedyncza z pazurkami ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokoś ć 44 mm, długość 84...
Dane techniczne
Głębokość
44 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Mureva, podstawa naścienna podwójna pionowa, biała, MUR39912, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa naścienna podwójna pionowa ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 147 mm, wysokość 54 mm, długość 76 mm , głębokość...
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
2
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
147 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z kołnierzem wprowadzającym
Nie
Przezroczysty
Nie
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Z ramką osłaniającą
Nie
Model stołowy
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Mureva, podstawa naścienna pojedyncza, biała, MUR39911, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa naścienna pojedyncza ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 76 mm, wysokość 54 mm, długość 76 mm, głębokość 5 4 mm. Produkt...
Dane techniczne
Głębokość
54 mm
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
76 mm
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Podstawa natynkowa Mureva Styl jest solidnym i wodoodpornym produktem o stopniu ochrony IP55, w połączeniu z podstawą montażową z klapką Mureva Styl. Duża ilość miejsca na okablowanie zapewnia łatwość obsługi. Podstawa umożliwia zainstalowanie dwóch wkładów. Produkt może być montowany...
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
2
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
54 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Mureva, podstawa naścienna potrójna pozioma, biała, MUR39913, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa naścienna potrójna pozioma ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 76 mm, wysokość 54 mm, długość 218 mm , głębokość...
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
3
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
218 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Mureva, podstawa podtynkowa podwójna pionowa, biała, MUR39151, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa podwójna pionowa ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 155 mm, wysokość 23 mm, długość 84 mm, głębokość...
Dane techniczne
Głębokość
23 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Mureva, podstawa podtynkowa pojedyncza, biała, MUR39107, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa pojedyncza ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 28 mm, długość 84 mm, głębokość wystawania 19...
Dane techniczne
Głębokość
28 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Mureva, podstawa podtynkowa podwójna pozioma, biała, MUR39101, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa podwójna pozioma ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 23 mm, długość 155 mm, głębokość...
Dane techniczne
Głębokość
23 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Mureva, podstawa podtynkowa potrójna pozioma, biała, MUR39109, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa potrójna pozioma ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 23 mm, długość 226 mm, głębokość...
Dane techniczne
Głębokość
23 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Mureva, podstawa podtynkowa pojedyncza z pazurkami, biała, MUR39108, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa pojedyncza z pazurkami ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 44 mm, długość 84 mm, głębokość...
Dane techniczne
Głębokość
44 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)