Charakterystyka ogólna:
Łączniki Niloe
- Mechanizmy dostarczane z klawiszem i uchwytem montażowym
- Do wyposażenia w ramkę
- Montaż na wkręty lub pazurki
Parametry produktu:
Łącznik uniwersalny z automatycznym wyłączeniem 12 - 150 W, 8 - 30 W dla LED (detekcja przez IR, 10 min auto "OFF"):
:
- Sposób instalacji i działania analogiczny do łącznika jednobiegunowego / schodowego
- Posiada funkcję automatycznego wyłączenia po upływie 10 min jeśli wbudowany czujnik podczerwieni nie wykryje ruchu
- Kąt detekcji 160°
- Pole detekcji 8 m
- Dopuszczalne obciążenia:
- 12-150 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V oraz lamp z balastem elektronicznym lub ferromagnetycznym
- Oświetlenie różnego typu może być włączone w ten sam obwód
- 8 – 30 W (lub 650 mA) dla lamp LED i CFL
- Biały
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
0 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość
32.1 mm
Głębokość wbudowania
32.1 mm
Kąt detekcji w poziomie
130 - 130 °
Maksymalna moc łączeniowa
150 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
0.05 A
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
600 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Prąd sterowania
0.05 mA
Szerokość
74.7 mm
Temperatura otoczenia
-5 - 45 °C
Wysokość
74.7 mm
Zakres częstotliwości
47 - 53 Hz
Zakres temperatury
-5 - 45 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z interfejsem DALI
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Przezroczysty
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Przełącznik mostkujący
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła