R.1/R.3/R.8 biały Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnegoHAGER

files/fotob/2267315.jpg.
R.1/R.3/R.8 biały Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WLF1054WG
Kod EAN: 
3250610091333
Symbol Sonepar: 
P10117999
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

R.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały

Dane techniczne

Głębokość
18.6 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
58.1 mm
Wysokość
58.1 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Sygnalizacja
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Plakietka centralna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Oprawka
E10
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Ze światłem błyskającym
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z wymiennym symbolem
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Przezroczysty
Nie
Ze stałym symbolem/piktogramem
Nie
Nadruk/symbol
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

510110 zestyk zwierny Łącznik/sygnalizator świetlny E10

Opis produktu

One.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Maksymalna moc źródła światła
2 W
Min. głębokość puszki montażowej
50 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Pobór mocy
2 W
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor lampy
Inne
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Oprawka
E10
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Ze stałym symbolem/piktogramem
Nie
Z wymiennym symbolem
Nie
Ze światłem błyskającym
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Do zastosowania jako przycisk
Styk zwierny
Porównaj
WDE510110
510110 zestyk zwierny Łącznik/sygnalizator świetlny E10
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar