RJ45 InfraPlus 1/2 Mechanizm gniazda komp.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944865.jpg.
RJ45 InfraPlus 1/2 Mechanizm gniazda komp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM M
Nr Katalogowy: 
MTN4575-0000
Kod EAN: 
3606480309670
Symbol Sonepar: 
P01752619
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, mechanizm gniazda pojedynczego/podwójnego RJ45 infraplus, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Do produkcji elementu wykorzystano metal i plastik. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób mocowania wtykowy

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
21 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Szerokość osprzętu
73 mm
Wysokość osprzętu
73 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Inne
Materiał
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Z podświetleniem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Gniazda ekranowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Kierunek wylotu
Skośny
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Połączenia izolowane
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

D-LIFE 2xRJ45 antracyt Płytka centralna gniazda

Opis produktu

Merten, System D, płytka centralna gniazda 2xRJ45, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna gniazda 2xRJ45 ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 23 mm, długość 71 mm. Płytka centralna...
Porównaj
MTN4572-6034
D-LIFE 2xRJ45 antracyt Płytka centralna gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
D-LIFE 2xRJ45 biały Płytka centralna gniazda

Opis produktu

Merten, System D, płytka centralna gniazda 2xRJ45, biały, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna gniazda 2xRJ45 ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 23 mm, długość 71 mm. Płytka centralna charakteryzuje...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9003
Kolor
Biały
Zastosowanie
Gniazdo
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Model
Plakietka centralna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN4572-6035
D-LIFE 2xRJ45 biały Płytka centralna gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE 2xRJ45 mocca metalik Płytka centralna gniazda

Opis produktu

Merten, System D, płytka centralna gniazda 2xRJ45, mocca metalik, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna centralna gniazda 2xRJ45 ma wykończenie powierzchni w kolorze mocca metalik i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 23 m m, długość 71 mm...
Porównaj
MTN4572-6052
MERTEN D-LIFE 2xRJ45 mocca metalik Płytka centralna gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE 2xRJ45 nikiel Płytka centralna gniazda

Opis produktu

Merten, System D, płytka centralna gniazda 2xRJ45, nikiel, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna gniazda 2xRJ45 ma wykończenie powierzchni w kolorze nikiel i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 23 mm, długość 71 mm. Płytka centralna charakteryzuje...
Porównaj
MTN4572-6050
MERTEN D-LIFE 2xRJ45 nikiel Płytka centralna gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE 2xRJ45 piasek sahary Płytka centralna gniazda

Opis produktu

Merten, System D, płytka centralna gniazda 2xRJ45, piasek sahary, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna gniazda 2xRJ45 ma wykończenie powierzchni w kolorze piasek sahary i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 23 mm, długość 71 mm. Płytka centralna...
Porównaj
MTN4572-6033
MERTEN D-LIFE 2xRJ45 piasek sahary Płytka centralna gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE 2xRJ45 stal nierdzewna Płytka centralna gniazda

Opis produktu

Merten, System D, płytka centralna gniazda 2xRJ45, stal nierdzewna, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna gniazda 2xRJ45 ma wykończenie powierzchni w kolorze stal nierdzewna i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 23 mm, dłu gość 71 mm. Płytka...
Porównaj
MTN4572-6036
MERTEN D-LIFE 2xRJ45 stal nierdzewna Płytka centralna gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE 2xRJ45 szampan metalik Płytka centralna gniazda

Opis produktu

Merten, System D, płytka centralna gniazda 2xRJ45, szampan metalik, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna gniazda 2xRJ45 ma wykończenie powierzchni w kolorze szampan metalik i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 23 mm, dłu gość 71 mm. Płytka...
Porównaj
MTN4572-6051
MERTEN D-LIFE 2xRJ45 szampan metalik Płytka centralna gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 2xRJ45 SE aluminium Płytka centralna gniazda komp.

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna pojedyncza do złącza RJ45, antracyt, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna pojedyncza do złącza RJ45 charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Do produkcji elementu wykorzystano...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
10 mm
Szerokość osprzętu
54 mm
Wysokość osprzętu
54 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z gniazdami/złączami
Nie
Z nadrukiem
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Z podświetleniem
Nie
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Obudowa ekranowana
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Model antybakteryjny
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
MTN466560
MERTEN M 2xRJ45 SE aluminium Płytka centralna gniazda komp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 2xRJ45 SE antracyt Płytka centralna gniazda komp.

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna podwójna do złącza RJ45, antracyt, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna p ojedyncza do złącza RJ45 charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Do produkcji elementu wykorzystano...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
10 mm
Numer RAL (zbliżony)
7024
Szerokość osprzętu
54 mm
Wysokość osprzętu
54 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Z nadrukiem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Obudowa ekranowana
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Połączenia izolowane
Nie
Z podświetleniem
Nie
Porównaj
MTN466514
MERTEN M 2xRJ45 SE antracyt Płytka centralna gniazda komp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar