VALENA 1xRJ45 kat.6 FTP Gniazdo komputeroweLEGRAND

files/fotob/669692.jpg.
VALENA 1xRJ45 kat.6 FTP Gniazdo komputerowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSRJ
Nr Katalogowy: 
770232
Symbol Sonepar: 
P01742419
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda RJ45 Valena- Mechanizm z uchwytem metalowym - Montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów - Do wyposażenia w ramkę - Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką - Szybkie przyłączanie kabli - bez potrzeby stosowania narzędzi - Styki oznaczone dwubarwnym kodem Parametry produktu: Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 FTP- Montaż za pomocą wkrętów. - Kolor: aluminiowy

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
36 mm
Numer RAL
7040
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres AWG
22 - 25
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Ekranowany
Nie
Kategoria
6
Kolor
Aluminium
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Sposób mocowania
Śrubowy
Model
Gniazdo (Jack)
Montaż podtynkowy
Tak
Kierunek wylotu
Skośny
Kodowanie kolorem
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Do płaskich kabli
Nie
Kodowane mechanicznie
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Kanał instalacyjny
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Brak
Do okrągłych kabli
Tak
Gniazda ekranowane
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar