VALENA ALLURE 10AX Łącznik schodowyLEGRAND

files/fotob/283579.jpg.
VALENA ALLURE 10AX Łącznik schodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALUR
Nr Katalogowy: 
752006
Kod EAN: 
3414970465542
Symbol Sonepar: 
P01392969
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie oświetleniem - Mechanizmy Valena In"Matic są dostarczane z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów - Produkty posiadają dodatkową transparentną osłonę przeciwpyłową - Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabela doboru - Dostarczane w opakowaniach kartonowych Parametry produktu: Łączniki 10 AX - 250 V~: - Zaciski automatyczne - Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED o nr ref. 067686 lub 752057 (podświetlenie przestrzenne)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37.2 mm
Głębokość wbudowania
27.5 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
30 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9013
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
74.7 mm
Wysokość osprzętu
74.7 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Inne
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Funkcja podświetlenia
Orientacyjne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Odporność udarowa
IK04
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przycisk
Nie
Podświetlenie
Opcjonalne
Kolor elementu przełączającego
Inne
Przełącznik pralkowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar