VALENA ALLURE 2P Gniazdo z przesłoną zacisk automat.LEGRAND

files/fotob/283615.jpg.
VALENA ALLURE 2P Gniazdo z przesłoną zacisk automat.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALUR
Nr Katalogowy: 
753016
Kod EAN: 
3414970508324
Symbol Sonepar: 
P01372281
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda wtyczkowe - Mechanizmy Valena In"Matic są dostarczane z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów - Produkty posiadają dodatkową transparentną osłonę przeciwpyłową - Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabela doboru - Dostarczane w opakowaniach kartonowych Parametry produktu: Gniazdo 2P 16 A - 250 V~: - Gniazdo 2P z przesłoną - Zaciski automatyczne

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
32 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba portów USB-A
0
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
74.7 mm
Wysokość osprzętu
74.7 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba portów USB-C
0
Styk ochronny
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Model zamykany
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Pokrywa
Inne
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Odporność udarowa
IK04
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Konfiguracja elementów
Inne
Izolowane
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Przezroczysty
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Kolor metaliczny
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar