VALENA LIFE 2x2P+Z biały Gniazdo zacisk automat.LEGRAND

files/fotob/283537.jpg.
VALENA LIFE 2x2P+Z biały Gniazdo zacisk automat.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALIF
Nr Katalogowy: 
753187
Kod EAN: 
3414970456885
Symbol Sonepar: 
P01229111
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda wtyczkowe - Mechanizm z uchwytem metalowym - Montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów - Opakowanie typu Karton Box - Produkty posiadają transparentną osłonę przeciwpyłową Parametry produktu: Gniazdo 2 x 2P+Z typu monoblok bez przesłony: - Automatyczne zaciski sprężynowe - Gniazda z otworami pod kątem: górne gniazdo ma otwór pod kątem 30°, dla ułatwienia podłączenia wtyczek kątowych. - Produkt kompletny (mechanizm +plakietka z ramką). - Do wyposażenia w pazurki nr ref. 2 x 6650 99

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
43.45 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba faz
1
Liczba jednostek
2
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
86 mm
Wysokość osprzętu
114 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Model antybakteryjny
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Nadruk/symbol
Brak
Model zamykany
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Z repeaterem WLAN
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Pokrywa
Plakietka centralna
Obrócona wkładka centralna
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kolor metaliczny
Nie
Przezroczysty
Nie
Izolowane
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kolor elementu przełączającego
Biały
Odporność udarowa
IK04
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar