WDE011731 antenowe R/TV końcowe białe GniazdoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1765250.jpg.
WDE011731 antenowe R/TV końcowe białe Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RENOVA FLUSH
Nr Katalogowy: 
WDE011731
Symbol Sonepar: 
P10157256
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd
2
Min. głębokość puszki montażowej
24 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
71 mm
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
1 dB
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Model
Gniazdo końcowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
DAB+
Nie
Do rozdzielni teleinformatycznej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Rodzaj gniazdka
TV
Do zasilania zdalnego
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Dane techniczne

Długość
171 mm
Głębokość
69 - 69 mm
Głębokość wewnętrzna
67 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
4
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
4
Szerokość
71 mm
Średnica
73 mm
Do ściany/płyty o grubości
24 - 39 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Zgodność z BS 4662
Nie
Króciec
Brak
Blokada rury
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepust kablowy rurowy
Tak
Wpusty z tyłu
Tak
Plombowane
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Do rur o średnicy
16/20 mm
Stała pozycja zacisku
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa systemowa danego producenta
Ze śrubami
Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Z przegrodą
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Zastosowanie specjalne
Brak
Porównaj
IMT80253
MULTIFIX 1M 24-39 mm 4 flx końcówki Puszka łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Multifix IMT80250 1M 12-27 mm 2 elastyczne wejścia Puszka

Opis produktu

Dopasowana puszka montażowa może być wbudowana w powierzchnię ściany. Jej szerokość wynosi 75mm, długość 125mm, a głębokość60 mm. Posiada 2 króćce kombinowane. Urządzenie jest sprzedawane w zestawie 65 sztuk. Stopień ochrony IP tego urządzenia to IP30, który jest bardzo wysoki. Skrzynka...

Dane techniczne

Długość
123 mm
Głębokość
57 - 57 mm
Głębokość wewnętrzna
55 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
2
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
2
Szerokość
71 mm
Średnica
73 mm
Do ściany/płyty o grubości
12 - 27 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa systemowa danego producenta
Ze śrubami
Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Z przegrodą
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Wpusty z tyłu
Tak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Plombowane
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Zgodność z BS 4662
Nie
Króciec
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Blokada rury
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepust kablowy rurowy
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Pokrywa przezroczysta
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do rur o średnicy
16/20 mm
Stała pozycja zacisku
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Opcjonalna blokada rury
Nie
Porównaj
IMT80250
Multifix IMT80250 1M 12-27 mm 2 elastyczne wejścia Puszka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Multifix IMT80252 1M 12-27 mm 4 elastyczne wejścia Puszka

Dane techniczne

Długość
171 mm
Głębokość
57 - 57 mm
Głębokość wewnętrzna
55 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
4
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
4
Szerokość
71 mm
Średnica
73 mm
Do ściany/płyty o grubości
12 - 27 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa systemowa danego producenta
Ze śrubami
Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Z przegrodą
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Wpusty z tyłu
Tak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Plombowane
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Zgodność z BS 4662
Nie
Króciec
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Blokada rury
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepust kablowy rurowy
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Pokrywa przezroczysta
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do rur o średnicy
16/20 mm
Stała pozycja zacisku
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Opcjonalna blokada rury
Nie
Porównaj
IMT80252
Multifix IMT80252 1M 12-27 mm 4 elastyczne wejścia Puszka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar