Charakterystyka ogólna:
Mechanizm do wyposażenia w
- uchwyt uniwersalny
- ramkę
Parametry produktu:
Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 1.5 dB do instalacji typu gwiazda
- Do stosowanie w instalacjach nadziemnych i satelitarnych z indywidualnym demodulatorem
- Do odbioru sygnału analowego i cyfrowego
- Z automatycznym zaciskiem przełaczeniowym do podłączenia kabla współosowego
- Tłumienie 1,5 dB
- 2 moduły
- Biały
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
33 mm
Liczba gniazd
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
45 mm
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
1.5 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
2 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
1.5 dB
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
4 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości radiowej
87.5 - 240 MHz
Pasmo częstotliwości SAT
950 - 2400 MHz
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Gniazdo końcowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego