SYSTO 4M 2x(2P+Z) SCHUKO biały Gniazdo siecioweHAGER

files/fotob/104196.jpg.
SYSTO 4M 2x(2P+Z) SCHUKO biały Gniazdo sieciowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WS172
Kod EAN: 
3250617081726
Symbol Sonepar: 
P01078170
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systo Gniazdo przelot. SCHUKO, 16A/250V, samozaciski, zab.dotyk. 4M biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42.5 mm
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
4
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
90 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Izolowane
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Model zamykany
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SYSTO Łącznik gniazd przelot.

Opis produktu

Systo Łącznik do gniazd przelotowych 2M
Porównaj
WS120
SYSTO Łącznik gniazd przelot.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar