16A 2P+Z 230V IP67 Gniazdo stałeLEGRAND

files/fotob/665797.jpg.
16A 2P+Z 230V IP67 Gniazdo stałe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
P17
Nr Katalogowy: 
555354
Kod EAN: 
3245065553543
Symbol Sonepar: 
P01399769
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda i wtyczki przemysłowe P17 Tempra Pro - Zgodne z normami IEC/EN 60309-1 oraz IEC/EN 60309-2 - Wytrzymałość na żar - 850 C - wspornik części czynnych - 650 C - obudowa Parametry produktu: Gniazdo stałe: - Prąd znamionowy: 16 A - Wykonanie: 2P+Z - Napięcie pracy: od 200 do 250 V~ - Częstotliwość: 50/60 Hz - Stopień ochrony: IP 66/67 - Wytrzymałość na uderzenia: IK 09 - Materiał: Polyamid 6 - Zaciski śrubowe

Dane techniczne

Głębokość
126 mm
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
1
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Szerokość
93 mm
Wysokość
138 mm
Gniazdo wtykowe CEE 16A
1x16A xp xxxV
Gniazdo wtykowe CEE 32A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A
Brak
Kolor
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Model wojskowy
Nie
Rodzaj obsługi
Montaż ścienny
Rodzaj podłączenia sieciowego
M25
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Średnica przepustu kablowego
M25
Wyłącznik różnicowoprądowy
Brak
Zasilanie / możliwość podłączenia
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar