1930 śnieżnobiały Ramka 2-krotnaHAGER

files/fotob/2267535.jpg.
1930 śnieżnobiały Ramka 2-krotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WTD3200WG
Kod EAN: 
3250610090565
Symbol Sonepar: 
P00711731
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Serie 1930 Ramka 2-krotna, biały

Dane techniczne

Głębokość
9 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
151 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
80 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
45 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do zabudowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

0161 czarny Czujnik temperatury podłogi

Opis produktu

Akcesoria osprzęt Czujnik temperatury podłogi / czujnik zdalny, czarny

Dane techniczne

Długość kabla
4 m
Długość przewodu zasilającego
4 m
Rezystancja
33000 Ω
Rodzaj akcesorium/części
Czujnik temperatury
Model
Czujnik podłogowy
Z przewodem zasilającym
Tak
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Porównaj
WDN9031
0161 czarny Czujnik temperatury podłogi
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930 1P czarny Łącznik obrotowy żaluzjowy

Opis produktu

Serie 1930/Glas Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętł 1-bieg, czarny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
54.71 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba biegunów
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba przycisków
1
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9005
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
70 mm
Szerokość wbudowania
50 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Wysokość wbudowania
35 mm
Średnica wbudowania
80 mm
Średnica osprzętu
80 mm
Kolor
Czarny
Sposób działania
Pokrętło
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Łącznik 1-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z blokadą elektryczną
Nie
Blokada elektryczna i mechaniczna
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Napęd mechaniczny
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przezroczysty
Nie
Z blokadą mechaniczną
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do żaluzji
Tak
Do rolet
Tak
Napęd elektryczny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z zamkiem mechanicznym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do markiz
Tak
Porównaj
WTE6161BG
1930 1P czarny Łącznik obrotowy żaluzjowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930 biały połysk Element centr.z pokr.łącznika obr.

Opis produktu

Serie 1930 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obr. porcelana Rosenthal biały

Dane techniczne

Głębokość
27.8 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
49.9 mm
Wysokość
49.9 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Inne
Model
Przełącznik
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do systemów magistralnych
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Nadruk/symbol
Brak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
WTW1000PBG
1930 biały połysk Element centr.z pokr.łącznika obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930 czarny Element centr.z pokr.łącznika obr.

Opis produktu

Serie 1930 Płytka czołowa z pokr. do łącznika obr. porcelana Rosenthal czarny

Dane techniczne

Głębokość
27.8 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość
49.9 mm
Wysokość
49.9 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Inne
Model
Przełącznik
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Porównaj
WTW1000WBG
1930 czarny Element centr.z pokr.łącznika obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930 czarny Puszka natynkowa 1x

Opis produktu

Serie 1930 Puszka natynkowa 1-krotna, czarny

Dane techniczne

Głębokość
35.5 mm
Głębokość osprzętu
36 mm
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba wpustów
2
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość
88.3 mm
Szerokość osprzętu
88 mm
Wysokość
88.3 mm
Wysokość osprzętu
86 mm
Średnica
85.5 mm
Liczba zacisków uziemiających
0
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z wejściem kablowym
Tak
Z ramką osłaniającą
Nie
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Tak
Konfiguracja elementów
Ramka do montażu natynkowego
Zgodność z BS 4662
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Przezroczysty
Nie
Z kołnierzem wprowadzającym
Tak
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Tak
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Model stołowy
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Montaż na korytku krzyżowym
Nie
Porównaj
WTD3110BG
1930 czarny Puszka natynkowa 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930 czarny Płytka denka 1x samogasnąca

Opis produktu

Serie 1930 Płytka denka samogasnąca 1-krotna, czarny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
2.7 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
85.5 mm
Wysokość osprzętu
87.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Przezroczysty
Nie
Do kablowych kanałów instalacyjnych
Nie
Porównaj
WTA1700BG
1930 czarny Płytka denka 1x samogasnąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930 PALAZZO SCHUKO śnieżnobiały Gniazdo sieciowe

Opis produktu

Serie 1930/Glas Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, samozaciski, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
2
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
31 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Styk ochronny
Tak
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z repeaterem WLAN
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model zamykany
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Izolowane
Tak
Kolor elementu przełączającego
Biały
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Przezroczysty
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Porównaj
WTS1200WG
1930 PALAZZO SCHUKO śnieżnobiały Gniazdo sieciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930 śnieżnobiały Puszka natynkowa 1x

Opis produktu

Serie 1930 Puszka natynkowa 1-krotna, biały

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Głębokość osprzętu
36 mm
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba wpustów
0
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
88.3 mm
Szerokość osprzętu
88 mm
Wysokość
86 mm
Wysokość osprzętu
86 mm
Średnica
85.5 mm
Liczba zacisków uziemiających
0
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z wejściem kablowym
Tak
Z ramką osłaniającą
Nie
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Tak
Konfiguracja elementów
Ramka do montażu natynkowego
Zgodność z BS 4662
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Przezroczysty
Nie
Z kołnierzem wprowadzającym
Tak
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Tak
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Model stołowy
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Montaż na korytku krzyżowym
Nie
Porównaj
WTD3110WG
1930 śnieżnobiały Puszka natynkowa 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930 śnieżnobiały Płytka denka 1x samogasnąca

Opis produktu

Serie 1930 Płytka denka samogasnąca 1-krotna, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
2.7 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
85.5 mm
Wysokość osprzętu
87.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Przezroczysty
Nie
Do kablowych kanałów instalacyjnych
Nie
Porównaj
WTA1700WG
1930 śnieżnobiały Płytka denka 1x samogasnąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930/Glas biały Element centr.gn.TAE/głośnikowego

Opis produktu

Serie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
15.5 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
50 mm
Wysokość osprzętu
50 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Wyprowadzenie przewodu
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Odporność udarowa
IK02
Obudowa ekranowana
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Gniazda ekranowane
Nie
Z podświetleniem
Nie
Kierunek wylotu
Z dołu / na dole
Uchwyt transportowy
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Porównaj
WTF4400WG
1930/Glas biały Element centr.gn.TAE/głośnikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930/Glas czarny Element centr.gn.TAE/głośnikowego

Opis produktu

Serie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, czarny

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
15.5 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
50 mm
Wysokość osprzętu
50 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Wyprowadzenie przewodu
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Odporność udarowa
IK02
Obudowa ekranowana
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Kierunek wylotu
Z dołu / na dole
Uchwyt transportowy
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Z podświetleniem
Nie
Porównaj
WTF4400BG
1930/Glas czarny Element centr.gn.TAE/głośnikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930/GLAS Łącznik obrotowy uniwersalny schodowy

Opis produktu

R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy uniwersalny (schodowy)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba dźwigni
0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Średnica osprzętu
100 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Inne
Sposób działania
Pokrętło
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Funkcja podświetlenia
Inne
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Podświetlenie
Opcjonalne
Przycisk
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Odporność udarowa
IK05
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj podświetlenia
Inne
Miejsce na oznaczenie
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Przełącznik pralkowy
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
WDE387603
1930/GLAS Łącznik obrotowy uniwersalny schodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930/GLAS Łącznik obrotowy zwierny

Opis produktu

R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy zwierny, zaciski śrubowe

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Liczba styków obrotowych
1
Styki
1 styk przełączny
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób działania
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z podświetleniem
Nie
Sposób/zasada działania
Elektromechaniczny
Model antybakteryjny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK07
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
WDE384603
1930/GLAS Łącznik obrotowy zwierny
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930/GLAS/PALAZZO czarny Element centr.gn.antenowego 2-wyj.

Opis produktu

Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, czarny

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
7.3 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
50 mm
Wysokość osprzętu
50 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Z nadrukiem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Z podświetleniem
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WTF4592BG
1930/GLAS/PALAZZO czarny Element centr.gn.antenowego 2-wyj.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930/GLAS/PALAZZO czarny Element centr.gn.antenowego 3-wyj.

Opis produktu

Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, czarny

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
3
Głębokość osprzętu
9.4 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
3
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
50 mm
Wysokość osprzętu
50 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Z nadrukiem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Z podświetleniem
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WTF4593BG
1930/GLAS/PALAZZO czarny Element centr.gn.antenowego 3-wyj.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930/GLAS/PALAZZO czarny Element centr.gn.przyłącz.UAE 1x

Opis produktu

Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., czarny

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
4.7 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
50 mm
Wysokość osprzętu
50 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Z podświetleniem
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WTF4107BG
1930/GLAS/PALAZZO czarny Element centr.gn.przyłącz.UAE 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930/GLAS/PALAZZO czarny Element centr.gn.przyłącz.UAE 2x

Opis produktu

Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., czarny

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
4.7 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
50 mm
Wysokość osprzętu
50 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Z podświetleniem
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WTF4108BG
1930/GLAS/PALAZZO czarny Element centr.gn.przyłącz.UAE 2x
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930/GLAS/PALAZZO czarny Element centr.gn.TAE/głośnikowego

Opis produktu

Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, czarny

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
3
Głębokość osprzętu
5.2 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
50 mm
Wysokość osprzętu
50 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
TAE
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Przezroczysty
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Z nadrukiem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Z podświetleniem
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WTF4000BG
1930/GLAS/PALAZZO czarny Element centr.gn.TAE/głośnikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930/GLAS/PALAZZO czarny połysk Element centr.z pokr.łącznika obr.

Opis produktu

Serie 1930/Glas Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrot., czarny, połysk

Dane techniczne

Głębokość
27.8 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość
49.8 mm
Wysokość
49.8 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przełącznik
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do systemów magistralnych
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Nadruk/symbol
Brak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
WTW1000BG
1930/GLAS/PALAZZO czarny połysk Element centr.z pokr.łącznika obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1930/GLAS/PALAZZO czarny Łącznik/sygnal.świetlny E10 z el.centr.

Opis produktu

Serie 1930/Glas Łącznik i sygnalizator świetlny E10 z elementem centr., czarny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Maksymalna moc źródła światła
2 W
Min. głębokość puszki montażowej
50 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9005
Pobór mocy
2 W
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor lampy
Inne
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Oprawka
E10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Ze stałym symbolem/piktogramem
Nie
Z wymiennym symbolem
Nie
Ze światłem błyskającym
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przezroczysty
Nie
Do zastosowania jako przycisk
Styk zwierny
Porównaj
WTE5182BG
1930/GLAS/PALAZZO czarny Łącznik/sygnal.świetlny E10 z el.centr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar