85421700 Mechanizm sterujący DALIHAGER

files/fotob/231475.jpg.
85421700 Mechanizm sterujący DALI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
85421700
Kod EAN: 
4011334405184
Symbol Sonepar: 
P01466144
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

One.platform Mechanizm sterujący DALI / DSI

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.2 mm
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
16 V
Pobór mocy
0.4 W
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
DALI
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Ściemniacz DSI
Tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Rodzaj sterowania
DALI
Ściemniacz DALI
Tak
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar