K.1 antracyt mat lakierowany Klawisz 1x +5 soczewekHAGER

files/fotob/105943.jpg.
K.1 antracyt mat lakierowany Klawisz 1x +5 soczewek
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
14157106
Kod EAN: 
4011334297451
Symbol Sonepar: 
P00682792
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

K.1 Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis., ant mat, lak

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
71 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Tak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Odporność udarowa
IK05
Nadruk/symbol
Brak
Do systemów magistralnych
Tak
Model antybakteryjny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ONE.PLATFORM Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy

Opis produktu

One.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.6 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Liczba styków obrotowych
0
Styki
1 styk zwierny (NO)
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z podświetleniem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Sposób/zasada działania
Elektromechaniczny
Z obsługą IFTTT
Nie
Odporność udarowa
IK07
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Przezroczysty
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
WDE503101
ONE.PLATFORM Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy

Opis produktu

One.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.6 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Liczba styków obrotowych
0
Styki
1 styk zwierny (NO), 1 styk rozwierny (NC)
Nadruk
Brak
Kolor
Kolor naturalny
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Sposób/zasada działania
Elektromechaniczny
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z podświetleniem
Nie
Odporność udarowa
IK07
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Porównaj
WDE503203
ONE.PLATFORM Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar