INTEGRO FLOW czarny mat Gniazdo antenoweHAGER

files/fotob/231610.jpg.
INTEGRO FLOW czarny mat Gniazdo antenowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9451115
Kod EAN: 
4011334157489
Symbol Sonepar: 
P01685887
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo przyłaczeniowe anteny TV, mechanizm, czarny, mat

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
27 mm
Liczba gniazd
1
Numer RAL (zbliżony)
9011
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Pasmo częstotliwości TV
5 - 2400 MHz
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Inne
Model
Gniazdo przelotowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Rodzaj gniazdka
TV
Do rozdzielni teleinformatycznej
Tak
Do zasilania zdalnego
Tak
Pokrywa
Plakietka centralna
Klasa skuteczności ekranowania
Klasa A
DAB+
Nie
Z pokrywą
Tak
Model antybakteryjny
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

INTEGRO CLASSIC śnieżnobiały połysk Ramka 1-krotna z pokrywą
Porównaj
HAGER
9182809

INTEGRO CLASSIC śnieżnobiały połysk Ramka...

INTEGRO CLASSIC śnieżnobiały połysk Ramka 1-krotna z pokrywą
INTEGRO FLOW antracyt mat Ramka 1-krotna z pokrywą
Porównaj
HAGER
918282505

INTEGRO FLOW antracyt mat Ramka 1-krotna...

INTEGRO FLOW antracyt mat Ramka 1-krotna z pokrywą
INTEGRO FLOW antracyt mat Ramka 1-krotna z pokrywą
Porównaj
HAGER
918282505

INTEGRO FLOW antracyt mat Ramka 1-krotna...

INTEGRO FLOW antracyt mat Ramka 1-krotna z pokrywą
INTEGRO FLOW brązowy mat Ramka 1-krotna z pokrywą
Porównaj
HAGER
918282501

INTEGRO FLOW brązowy mat Ramka 1-krotna z...

INTEGRO FLOW brązowy mat Ramka 1-krotna z pokrywą
INTEGRO FLOW brązowy mat Ramka 1-krotna z pokrywą
Porównaj
HAGER
918282501

INTEGRO FLOW brązowy mat Ramka 1-krotna z...

INTEGRO FLOW brązowy mat Ramka 1-krotna z pokrywą
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar