VANR1200 Punkt zasilania podłogowy rowkowyHAGER

files/fotob/239837.jpg.
VANR1200 Punkt zasilania podłogowy rowkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
VANR1200
Kod EAN: 
4012002247464
Symbol Sonepar: 
P01867930
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.VE-EE Pokrywa rowkowana 1-2mm aluminium tubus R12 podł. podn. alu

Dane techniczne

Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
12
Liczba modułów
3
Liczba wpustów
3
Minimalna głębokość
90 mm
Średnica wbudowania
306 mm
Średnica zewnętrzna
325 mm
Obciążenie pionowe na dużej powierzchni (duże obciążenie) zgodnie z EN 50085-2-2
10 kN
Obciążenie pionowe na małej powierzchni zgodnie z EN 50085-2-2
3 kN
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Strukturalny
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do instalacji wewnętrznej
Tak
Stopień ochrony (IP) w użyciu (wyjście kablowe otwarte)
IP20
Rodzaj pokrywy
Okrągły
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Inne
Wykończenie powierzchni pokrywy
Inne
Do czyszczenia na mokro
Tak
Do podłóg w pomieszczeniach komputerowych
Tak
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Rodzaj ryglowania
Klucz
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Z wypustem kablowym w pokrywie
Tak
Pokrywa z zamkiem
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Okrągły
Do instalacji z podwójnym dnem
Nie
Do instalacji w betonie
Tak
Materiał pokrywy
Aluminium
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Zabezpieczenie powierzchni pokrywy
Inne
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TULAA105 aluminium Tubus

Opis produktu

Tehalit.VE-EE Tubus aluminium
Porównaj
TULAA105
TULAA105 aluminium Tubus
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar